AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix
Applied Biosystems™

AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix

Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 PCR Master Mix는 성공적인 PCR 증폭에 필요한 모든 것이 편리하게 한 패키지에 들어있으며 모든 구성품이자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
43988815 mL
43988761 mL
439890110 x 5 mL
439888650 mL
카탈로그 번호 4398881
제품 가격(KRW)
490,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
544,000
할인액 54,000 (10%)
Each
수량:
5 mL
대량 주문 또는 맞춤형 요청
제품 가격(KRW)
490,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
544,000
할인액 54,000 (10%)
Each
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 PCR Master Mix는 성공적인 PCR 증폭에 필요한 모든 것이 편리하게 한 패키지에 들어있으며 모든 구성품이 미리 혼합되고 측정되어 있습니다. AmpliTaq Gold 360 Master Mix는 표적 전체 범위에 360° 적용됩니다. 이 master mix는 권장 사용 농도의 2배로 제공되어 template과 primer에 첨가 시 쉽게 희석할 수 있습니다. 편리하게 만들어진 AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix는 다양한 반응량으로 늘려 폭넓게 적용, 활용할 수 있습니다. Master mix의 주성분은 AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase이지만 높은 GC 성분 template에 선택적으로 추가할 수 있는 세계적 등급의 360 GC Enhancer도 들어있습니다. 다양한 template 적용범위로 AmpliTaq Gold 360 Master Mix를 사용하는 경우 PCR 반응 조건을 최적화할 일이 실제로 줄어듭니다.

* 일상적인 샘플에서 어려운 샘플까지 다양한 범위의 표적에 최적화되어 있습니다.
* 비할 데 없는 탁월한 sensitiity, 특이도, 수율
* 업계 최고의 360 GC Enhancer를 이용한 확실한 GC-rich sequence 증폭
* 최고 품질의 염기서열분석 데이터 확보
* 사용이 용이한 사전 용해된 master mix

쉬운 표적이나 어려운 표적 모두에 최적화
어려운 표적으로는 AT-rich, GC-rich, primer-dimer forming amplicons, homopolymer repeats, 염기서열분석이 어려운 amplicon 등이 포함됩니다. 특별한 효소와 반응 조건을 요했던 Amplicon을 이제 표준화된 조건에서 단일 시약으로 재현성 높게 증폭할 수 있습니다(그림 1). 40개 이상 amplicon에 벤치마킹된 AmpliTaq Gold™ 360는 최고의 성능을 보이는 효소로 일반적 표적과 어려운 표적 모두에서 증폭 성공 확률을 최고로 높입니다(표 1).

설명 AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix 특정 수율(ng) AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix specificity(%) QIAGEN HotStar™ Taq Master Mix 특정 수율 (ng) QIAGEN HotStar™ Taq Master Mix의 specificity(%)
non-GC-rich Amplicon 평균 2,979.53 97.11 2,856.09 96.3
GC-rich Amplicon 평균 3247.11 51.36 152.96 64.20
모든 Amplicons 평균 3064.67 69.14 1,996.00 86.43

그림 1처럼 경쟁사 DNA polymerase와 원래 AmpliTaq Gold로는 GC-rich 영역이 특히 제대로 증폭되지 않지만 AmpliTaq Gold 360는 확실한 증폭을 제공합니다.

자동 Hot-Start PCR에 최적화
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase는 자동화된 편리하고 효율적인 hot-start PCR에 꼭 있어야 하는 필수 성분입니다. AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix를 실온에서 반응 혼합물에 첨가하면 비활성 효소가 primer 신장을 할 수 없습니다. Low-stringency mispriming event가 발생하는 경우 효소 신장이나 증폭이 나타나지 않습니다. 활성화를 위해서는 초기 열처리 단계가 필요하며 이는 DNA가 완전히 변성되는 온도에서만 활성 효소가 생성되도록 보장합니다.

반응에서 cycle의 횟수가 늘어나면 활성화된 AmpliTaq Gold 360 DNA polymerase 양을 서서히 늘어나며 primer dimer 등 비특이 산물이 형성되지 않고 특이 산물의 수율이 높아집니다. 그림 1에 다양한 표적에 대한 탁월한 specificity를 보실 수 있습니다. 이런 우수한 specificity로 multiplexing과 allelic discrimination이 쉬워집니다.

Low Copy Amplicon 및 Long Target 증폭
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase은 complex DNA 농도가 높아도 low copy 표적을 효율적으로 증폭시켜(그림 2) low-copy 병원균 검출과 변성 DNA 샘플에서도 표적의 증폭에 특히 적합합니다. 효소의 순도가 매우 높아 비할 데 없는 sensitivity를 제공합니다. AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase는 long (최대 5 Kb) 염기서열을 효율적으로 재현성있게 증폭시킵니다. 그림 3은 길이가 긴 plasmid 또는 인간 DNA의 확실한 PCR 증폭을 보여줍니다.

참고: 제한된 라벨 라이선스와 상표 정보는 사용자 설명서 또는 제품에 동봉된 설명서를 참조하십시오. 본 제품은 연구용으로만 사용가능합니다. 진단 절차에 사용할 수 없습니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
엑소뉴클레아제 활성5' - 3'
Fidelity (Taq 대비)1X
형식Tube
핫 스타트Built-In Hot Start
반응 수200 Reactions
오버행3'-A
중합효소AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase
제품 유형PCR Master Mix
수량5 mL
반응 형식SuperMix or Master Mix
배송 조건Room Temp or Wet Ice
크기(최종 제품)5 kb or less
시작 물질DNA
부피5 mL
농도2X
용도(애플리케이션)Cloning, Hot-start PCR
GC-Rich PCR PerformanceHigh
반응 속도Standard
Unit SizeEach
구성 및 보관
• 2X AmpliTaq Gold 360 Master Mix, 1 x 5 mL
• 360 GC Enhancer, 1 x 1.5 mL

Store at -20°C until first use, then store at 4°C.

자주 묻는 질문(FAQ)

My oligonucleotide does not appear to be the right length when I checked by gel electrophoresis. Why is this?

Oligos should be run on a polyacrylamide gel containing 7 M urea and loaded with a 50% formamide solution to avoid compressions and secondary structures. Oligos of the same length and different compositions can electrophorese differently. dC's migrate fastest, followed by dA's, dT's, and then dG's. Oligos containing N's tend to run as a blurry band and generally have a problem with secondary structure.

The primers I am using worked for PCR initially, but over time, have stopped working. What happened?

Primers should be aliquoted for single use before PCR set-up. Heat just the aliquoted primers to 94 degrees for 1 min. Quick chill the primer on ice before adding to the PCR reaction. Some primers may anneal to themselves or curl up on themselves.

I don't see a pellet in my oligo tube order. Should I ask for a replacement?

The drying method dries the primer in a thin layer along the sidewalls of the tube instead of the bottom, therefore a pellet is not always visible and should still be ready to use.

There is a ball-shaped pellet at the bottom of my oligo tube. What is this and can I still use my oligo?

If the oligo was overheated, it will appear as a “ball”-shaped pellet attached to the bottom of the tube. This should not affect the quality of the oligo, and the oligo should be readily soluble in water.

There is a green color in my lyophilized oligo. Can I still use it?

If an oligo appears green in color, this is most likely due to ink falling into the tube. The oligo should still be fully functional. The color can be removed by doing an ethanol precipitation.

인용 및 참조 문헌 (1)

인용 및 참조 문헌
Abstract
Identification of rodent homologs of hepatitis C virus and pegiviruses.
Authors:Kapoor A, Simmonds P, Scheel TK, Hjelle B, Cullen JM, Burbelo PD, Chauhan LV, Duraisamy R, Sanchez Leon M, Jain K, Vandegrift KJ, Calisher CH, Rice CM, Lipkin WI,
Journal:MBio
PubMed ID:23572554
Hepatitis C virus (HCV) and human pegivirus (HPgV or GB virus C) are globally distributed and infect 2 to 5% of the human population. The lack of tractable-animal models for these viruses, in particular for HCV, has hampered the study of infection, transmission, virulence, immunity, and pathogenesis. To address this ... More