Termómetro de laboratorio
El producto real puede variar
Brannan™

Termómetro de laboratorio

Termómetro de laboratorio de uso general sin certificado de calibración.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIntervalo de temperatura (métrico)SubdivisiónTipo de inmersiónLongitud (métrico)
44-430-5
también denominado 44/430/5
De -10 °C a +110 °C1 °Cinmersión total155 mm
44-423-5
también denominado 44/423/5
De -10 °C a +110 °C1 °Cinmersión parcial205 mm
44-401-0
también denominado 44/401/0
-10°C a +50°C0,5 °Cinmersión parcial305 mm
44-406-0
también denominado 44/406/0
-10°C a +50°C1 °Cinmersión parcial305 mm
Número de catálogo 44-430-5
también denominado 44/430/5
Precio (USD)
-
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
Subdivisión:
1 °C
Tipo de inmersión:
inmersión total
Longitud (métrico):
155 mm
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón
  • termómetro de laboratorio
  • Relleno seguro sin mercurio
  • Tapa de extremo anti-rollo
  • Se suministra de serie en un tubo telescópico protector individual y resellable.
  • Fabricados en Reino Unido
Especificaciones
Exactitud± 1,5 °C
Relleno del frascoAlcohol verde
Tipo de inmersióninmersión total
IncluyeTapón no enrollable con anillo
Tipo de productoTermómetro de laboratorio
Subdivisión1 °C
Intervalo de temperatura (métrico)De -10 °C a +110 °C
Immersion Length76 mm
Longitud (métrico)155 mm
MaterialVidrio
Temperatura máxima110 °C
Temperatura mín. (métrico)-10° C
Anchura (métrico)1.2 cm
Unit SizeEach