MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Multicolor Reaction Plates with Barcode
Applied Biosystems™

MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Multicolor Reaction Plates with Barcode

Los consumibles de plástico Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ ofrecen un excelente rendimiento de la PCR o qPCR en formatos desarrolladosMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
44833555 placas
4483356500 placas
Número de catálogo 4483355
Precio (MXN)
-
Cantidad:
5 placas
Los consumibles de plástico Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ ofrecen un excelente rendimiento de la PCR o qPCR en formatos desarrollados para satisfacer sus necesidades experimentales. Todos nuestros consumibles de plástico se han validado con instrumentos Applied Biosystems™ para un ajuste y un rendimiento óptimos. Con las nuevas placas de reacción EnduraPlate™, ahora dispone de una solución para el trabajo que requiere un manejo especial y un grado aún mayor de durabilidad para su uso con experimentos con varios instrumentos.

Características y ventajas principales:

• Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems™
• Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
• Construidas según el estándar ANSI/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
• Disponibles en múltiples colores para la organización sencilla de ensayos de laboratorio
• Excelente estabilidad mecánica y planicidad para todas las necesidades del flujo de trabajo

El uso de polipropileno y un proceso de moldeo a alta temperatura ayudan a prevenir ADN, ARN, y las enzimas de la unión, mientras que el policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y alta durabilidad. La construcción compatible con ANSI/SBS combinada con la durabilidad mecánica durante y después del ciclado térmico hace que las placas de reacción EnduraPlate™ sean la opción ideal para su uso con automatización/instrumentos robóticos y experimentos con varios instrumentos (por ejemplo, termociclador -> termociclador en tiempo real -> analizador genético).

La estructura de pared fina de las placas de reacción EnduraPlate™ permite ofrecer un ajuste perfecto en bloques térmicos con una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra. Estas placas están optimizadas para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems™. El texto de identificación de pocillos en negro de fácil lectura ayuda a minimizar los errores de pipeteo y mejora la productividad en la preparación de muestras, mientras que las cinco opciones de color proporcionan una forma cómoda de organizar los ensayos de laboratorio.

Nota: Se necesita un adaptador (n.º de cat. A24820) para utilizar este producto con los sistemas de PCR en tiempo real 7300/7500.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Envase5 placas
Tipo de productoMicroplaca
Cantidad5 placas
Velocidad de reacciónEstándar
Estilo de faldaSemi
Volumen del pocillo (métrico)0,3 ml
Volumen de trabajo (métrico)0,2 ml
Código de barrasIncluye código de barras
ColorSistema óptico, Varios
MaterialPolicarbonato/polipropileno, Polipropileno
N.° de pocillos96
Línea de productosMicroAmp
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.