Pipetas multicanal digitales Finnpipette™
Pipetas multicanal digitales Finnpipette™
El producto real puede variar
Pipetas multicanal digitales Finnpipette™
Pipetas multicanal digitales Finnpipette™
Pipetas multicanal digitales Finnpipette™
Thermo Scientific™

Pipetas multicanal digitales Finnpipette™

Pipetas manuales multicanal duraderas que ofrecen un rendimiento fiable en aplicaciones de microplacas
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Número de canalesPuntas compatiblesColor
4510040De 5 to 50 μl12Finnitip Flex 200, 200 Ext, 250 Univ, Flex 300, 300Naranja
4510000De 0,5 to 10 μl8Finnitip Flex 10, 10, 20 micro, 50 microGris
4510020De 5 to 50 μl8Finnitip Flex 200, 200 Ext, 250 Univ, Flex 300, 300Naranja
4510030De 50 to 300 μl8Finntip Flex 300, 300Amarillo
4510010De 0,5 to 10 μl12Finnitip Flex 10, 10, 20 micro, 50 microGris
4510050De 50 to 300 μl12Finntip Flex 300, 300Amarillo
4510070De 5 to 50 μl16Finnitip 50Turquesa
Número de catálogo 4510040
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
De 5 to 50 μl
Número de canales:
12
Puntas compatibles:
Finnitip Flex 200, 200 Ext, 250 Univ, Flex 300, 300
Color:
Naranja
El estilo clásico y la fiabilidad intemporal de las pipetas multicanal digitales Thermo Scientific™ Finnpipette™ las convierten en la solución ideal para aplicaciones de microplacas de 96 y 384 pocillos. Disponibles en modelos de 8, 12 y 16 canales, estas duraderas pipetas son totalmente esterilizables en autoclave, cómodas y fáciles de usar.

Rendimiento uniforme

  • Totalmente esterilizables en autoclave
  • Sin piezas de metal que puedan oxidarse o corroerse
  • Dispensan microgotitas a través del pistón de súper explosión con volúmenes de 50 μl

Comodidad y facilidad de uso

  • Volumen fácilmente ajustable girando el botón de funcionamiento de gran tamaño
  • Selección de volumen de lectura rápida en la pantalla de ventana digital de gran tamaño
  • El mecanismo de ajuste libera las puntas con una ligera pulsación
Especificaciones
Exactitud±5.0 to 1.5%
Puntas compatiblesFinnitip Flex 200, 200 Ext, 250 Univ, Flex 300, 300
Incrementos0.5µL
ModeloFinnPipette™ Digital
Precisión2 to 0.7%
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
ColorNaranja
Para utilizar conFinnTip™: Flex 200, 200 Extended, 250 Universal, Flex 300
Número de canales12
Línea de productosFinnPipette
TipoDigital Pipette
Volumen (métrico)De 5 to 50 μl
Unit SizeEach