Tubo de pc
Thermo Scientific™

Tubo de pc

Tubo de pc
Have Questions?
Número de catálogo 45237
Precio (MXN)
-
Pared de policarbonato de 1 ml de grosor, caja de 100
  • Tubo de pc
  • 1 mL
  • 100/paq.
Especificaciones
Capacidad1 mL
Diámetro exterior (métrico)11 mm
Longitud (métrico)34 mm
RCF máx.1.048.684 x g
Vel. máx150.000 rpm
N.° por paquete100/paq.
Para utilizar con (equipo)Rotor S150-AT SKU n.º 45582, S140-AT SKU n.º 45978, rotor A120-AT2 SKU n.º 45583, rotor S55-S SKU n.º 45594
TipoTubo
Unit SizeEach