LinerGOLD™ GC-Einlage
Thermo Scientific™

LinerGOLD™ GC-Einlage

Verwenden Sie die LinerGOLD GC-Einlagen nach Goldstandard für eine gleichbleibend hohe Genauigkeit, Empfindlichkeit und Präzision in Ihrer Gaschromatographie (GC).

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerInnendurchmesser (metrisch)Länge (metrisch)MengeProduct Type
45312145-UI2 mm120 mm1PTV-Einlage, Tenax TA
453220442 mm120 mm2PTV Siltek-Metalleinlage
453220461 mm120 mm2PTV Siltek-Metalleinlage
453220521 mm120 mm2PTV-Silcosteel-Einlage
453500305 mm105 mm5Gerade Einlage für Split-Injektion
453500313 mm105 mm5Gerade Einlage für Split-Injektion
453500335 mm105 mm5Gerade Splitless-Injektionseinlage
453520541 mm120 mm5Gerade PTV-Injektionseinlage
453520572 mm120 mm5Gerade PTV-Injektionseinlage
453520602 mm120 mm5PTV-Einlage mit Sinter-Verkleidung
453520621 mm120 mm5PTV-Einlage mit drei Prallplatten
453520830,75 mm105 mm5Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage
453540335 mm105 mm25Gerade Splitless-Injektionseinlage
453540572 mm120 mm25Gerade PTV-Injektionseinlage
453T19055 mm105 mm5Split FocusLiner
453T21202 mm120 mm5PTV-Prallplatteneinlage (Siltek)
453T21213 mm105 mm5Gerade Splitless-Injektionseinlage (Siltek)
453T28955 mm105 mm5Splitless FocusLiner
453T29995 mm105 mm5Splitless-Injektionspräzisionseinlage
453T48955 mm105 mmSplitless FocusLiner
453T49055 mm105 mm25Split FocusLiner
453T49995 mm105 mm25Splitless FocusLiner
453220452 mm120 mm5Gerade PTV-Einlage (deaktiviert)
453220562 mm120 mm2PTV Siltek-Metalleinlage
453A20094 mm78,5 mm5Mini-Lam Split/Splitless-Injektionseinlage
453TH002GemischtGemischt5Verschiedene Split/Splitless Liner, Musterpackung
45350032TS
auch als 45350032 bezeichnet
3 mm105 mm5Gerade Einlage für Splitless-Injektion
45352070TS
auch als 45352070 bezeichnet
2 mm120 mm5PTV Split-Einlage mit zurückgesetztem Schwanenhals
45350030-UI5 mm105 mm5Gerade Direkteinlage
45350032-UI3 mm105 mm5Splitless-Einlage
453A1255-UI4 mm78,5 mm5Präzisionseinlage
453A1335-UI1 mm78,5 mm5Gerade Direkteinlage
453A2265-UI4 mm78,5 mm5Split/Splitless-Einlage
453A1295-UI4 mm78,5 mm5Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage
453A1345-UI4 mm78,5 mm5Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
453A1925-UI4 mm78,5 mm5Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
453A1355-UI4 mm78,5 mm5Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus
45350033-UI5 mm105 mm5Splitless-Einlage
453T1905-UI5 mm105 mm5Präzisionseinlage
453A1252-UI4 mm78,5 mm25Präzisionseinlage
453A1262-UI4 mm78,5 mm25Split/Splitless-Einlage
453A2292-UI4 mm78,5 mm25Gerade Split/Splitless-Injektionseinlage
453A2332-UI1 mm78,5 mm25Gerade Direkteinlage
453A2342-UI4 mm78,5 mm25Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
453A2352-UI4 mm78,5 mm25Splitless-Injektionseinlage mit Doppelkonus
453A2922-UI4 mm78,5 mm25Splitless-Injektionseinlage mit Einzelkonus
453T2171-UI1 mm120 mm5PTV-Einlage
453T2845-UI2 mm120 mm5PTV-Einlage mit Prallplatte
453T2999-UI5 mm105 mm5Splitless-Injektionspräzisionseinlage
453TH002-UIGemischtGemischt5Packung mit verschiedenen Einlagen
453A1365-UI4 mm78,5 mm5Zyklo-Einlage mit Doppelkonus
453A1375-UI4 mm78,5 mm5Zyklo-Split-Injektionseinlage
Katalognummer 45312145-UI
Preis (EUR)
513,30
Each
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
Länge (metrisch):
120 mm
Menge:
1
Product Type:
PTV-Einlage, Tenax TA
Preis (EUR)
513,30
Each

Verwenden Sie den Goldstandard für GC-Injektionsanschlusseinsätze. Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC-Anschlusseinsätze bieten dank höherer Inertheit eine verbesserte Präzision und Empfindlichkeit bei der Gaschromatographie (GC). Vorteile dieser Injektionsanschlusseinsätze:

  • Erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit, um den Verlust empfindlicher Verbindungen in der Analyse zu verhindern
  • Niedrigere Nachweisgrenzen bei der Analyse aktiver und empfindlicher Verbindungen
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit für verlässlichere Ergebnisse von Einlage zu Einlage
  • Gleichbleibend hohe Leistung bei jeder Verwendung

LinerGOLD GC-Einlagen sind so hergestellt und geprüft, dass Sie sicher sein können, dass Sie jedem Einsatz, der auf Ihrem GC-System installiert ist, vertrauen können.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung)Volitile Organic compounds, applications for adsorbation of air pollutants
Zur Verwendung mit (Geräte)PTV-injection ports
Menge1
Innendurchmesser (metrisch)2 mm
Außendurchmesser (metrisch)2.75 mm
Länge (metrisch)120 mm
AuskleidungsmaterialSilicone
VerpackungsmaterialNone
Product TypePTV-Einlage, Tenax TA
Unit SizeEach