Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro interior (métrico) | Material de embalaje | Tipo de producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 453A2002 | 5,2 mm | Ninguno | Revestimiento Cyclosplitter | 5 |
| 453A1252 | 4 mm | Lana de cuarzo | FocusLiner dividido/sin división | 25 |
| 453A1305 | 4 mm | Lana de cuarzo | Revestimiento con división/sin división con cuello de cisne embutido | 5 |
| 453A1355 | 4 mm | Ninguno | Revestimiento dividido/sin división con doble junta cónica | 5 |
| 453A2001 | 5,2 mm | Ninguno | Revestimiento de cuello de cisne sencillo | 5 |
| 453A2003 | 5,2 mm | Lana de cuarzo | Revestimiento dividido/sin división | 5 |
| 453A2275 | 2 mm | Lana de cuarzo | Septum recto sin división | 5 |
| 453A2282 | 2,3 mm | Lana de cuarzo | FAST FocusLiner dividido/sin división | 25 |
| 453A2292 | 4 mm | Revestimiento recto dividido para instrumentos Agilent | 25 | |
| 453A2375 | 2,3 mm | Ninguno | Revestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual | 5 |
| 453A2295 | 4 mm | Lana de cuarzo | Revestimiento sin división con junta cónica individual | 25 |
Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.