Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
El producto real puede variar
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC
Thermo Scientific™

Revestimientos del orificio de inyección para instrumentos Agilent GC

Utilice estos revestimientos del orificio de inyección para optimizar el rendimiento de los instrumentos Agilent GC.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro interior (métrico)Material de embalajeProduct TypeCantidad
453A22954 mmLana de cuarzoRevestimiento sin división con junta cónica individual25
453A12524 mmLana de cuarzoFocusLiner dividido/sin división25
453A12554 mmLana de cuarzoFocusLiner dividido/sin división5
453A12624 mmLana de cuarzoSeptum recto dividido25
453A12852,3 mmLana de cuarzoFast FocusLiner con división/sin división5
453A12954 mmSin embalajeSeptum recto dividido5
453A13054 mmLana de cuarzoRevestimiento con división/sin división con cuello de cisne embutido5
453A13124 mmLana de cuarzoRevestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual25
453A13154 mmLana de cuarzoRevestimiento dividido/sin división FocusLiner con junta cónica individual5
453A13351,2 mmNingunoRevestimiento recto directo5
453A13454 mmNingunoRevestimiento dividido/sin división con junta cónica individual5
453A13554 mmNingunoRevestimiento dividido/sin división con doble junta cónica5
453A19254 mmLana de cuarzoRevestimiento sin división con junta cónica individual5
453A20015,2 mmNingunoRevestimiento de cuello de cisne sencillo5
453A20025,2 mmNingunoRevestimiento Cyclosplitter5
453A20035,2 mmLana de cuarzoRevestimiento dividido/sin división5
453A22654 mmLana de cuarzoSeptum recto dividido5
453A22752 mmLana de cuarzoSeptum recto sin división5
453A22822,3 mmLana de cuarzoFAST FocusLiner dividido/sin división25
453A22924 mmRevestimiento recto dividido para instrumentos Agilent25
453A23424 mmNingunoRevestimiento dividido/sin división con junta cónica individual25
453A23752,3 mmNingunoRevestimiento dividido/sin división Fast FocusLiner con junta cónica individual5
Número de catálogo 453A2295
Precio (USD)
-
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Material de embalaje:
Lana de cuarzo
Product Type:
Revestimiento sin división con junta cónica individual
Cantidad:
25

Optimice el rendimiento de los sistemas GC Agilent™ con nuestros revestimientos de puertos de inyección Thermo Scientific™ diseñados específicamente para instrumentos Agilent. Estos revestimientos de inyección, altamente desactivados y producidos para ofrecer tolerancias exigentes garantizan una reproducibilidad excepcional.

  • Vidrio de borosilicato altamente desactivado
  • Material de embalaje de lana de cuarzo
  • Diámetro interior x diámetro exterior x L: 4 x 6,3 x 78,5 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)Split/Splitless
Para utilizar con (equipo)Puerto de inyección dividido/sin división
Cantidad25
Diámetro interior (métrico)4 mm
Diámetro exterior (imperial)6,3 mm
Longitud (métrico)78,5 mm
Material de revestimientoVidrio de borosilicato altamente desactivado
Material de embalajeLana de cuarzo
Product TypeRevestimiento sin división con junta cónica individual
Unit SizePack of 25