Especificaciones
Fondo (imperial)8.25 in.
Fondo (métrico)20.95 cm
Para utilizar con (aplicación)Quick loading vertical test tube
Para utilizar con (equipo)Lavadora de vidrio FlaskScrubber™ y SteamScrubber™
Altura (imperial)4.38 in.
Altura (métrico)11.12 cm
Admite600 x 13mm or 244 x 20mm tube
CantidadEach
Peso con embalaje (imperial)5 lb.
Peso con embalaje (métrico)2.26 kg
Anchura (imperial)21 in.
Anchura (métrico)53.3 cm
MaterialAcero inoxidable (304)
Tipo de productoBulk Tube Insert
Unit SizeEach