Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Filter Storage Bottle
Thermo Scientific™

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Filter Storage Bottle

방사선을 이용해 멸균 처리된 필터 보관 용기를 사용하면 시간을 절약하고 오염을 최소화할 수 있습니다. 일회용 보관 용기로서 우수한 성능을 제공합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)
455-0500500 mL
455-0150150 mL
455-0250250 mL
455-10001 L
카탈로그 번호 455-0500
제품 가격(KRW)
104,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
122,000
할인액 18,000 (15%)
Case of 12
부피(미터법):
500 mL
제품 가격(KRW)
104,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
122,000
할인액 18,000 (15%)
Case of 12

방사선 멸균 처리된 Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Filter Storage Bottle로 시간을 절약하고 오염을 최소화하십시오. Nalgene Bottle-Top Filter와 함께 사용하거나, Nalgene Tissue Culture 및 Sterilization Filter Unit을 위한 교체용/추가 용기(receptacles)로 사용할 수 있습니다. 일회용 보관 용기로 우수한 성능을 제공합니다.

  • 헤드스페이스가 있어 여과액(filtrate)에 추가 혈청이나 기타 첨가물 첨가 가능
  • 누액 방지† 스크류 캡이 병에서 pH 변동을 없애 배지의 보관 수명 연장
  • 감마선을 이용한 멸균 처리와 개별 포장으로 무균 상태로 5년 간 보관 가능
  • 발열인자 및 세포독성이 없음(non-pyrogenic and non-cytotoxic)
보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
캡 재질Virgin HDPE
마개 색상White
모델Wide
마우스Wide
케이스당 수12
팩당 수12
부피(미터법)500 mL
Fit for PurposeSterile
물질Virgin Polystyrene
멸균Sterile
Unit SizeCase of 12