Rotores de flujo continuo TCF-32
Rotores de flujo continuo TCF-32
Thermo Scientific™

Rotores de flujo continuo TCF-32

Desarrolle aplicaciones de procesamiento de varios litros que requieren valores de RFC altos, como separaciones de virus, aislamientos de partículas y producción de vacunas mediante estos rotores.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidadDescripción
45830940 mLNúcleo accesorio 940 ml
45820940 ml/430 mlRotor de flujo continuo TCF-32
45835430 mLNúcleo estándar de 430 mL
Número de catálogo 45830
Precio (MXN)
-
Capacidad:
940 mL
Descripción:
Núcleo accesorio 940 ml

Desarrolle aplicaciones de procesamiento de varios litros que requieren valores de RCF altos, como separaciones de virus, aislamientos de partículas y producción de vacunas con los rotores de flujo continuo Thermo Scientific™ TCF-32.

Compatible con:

Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall WX.

Información para pedidos:

El núcleo es necesario para el funcionamiento. Se debe adquirir por separado.

Especificaciones
DescripciónNúcleo accesorio 940 ml
Para utilizar con (equipo)Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Factor K106
Capacidad940 mL
RCF máx.102.000 x g
Vel. máx32.000 rpm
TipoRotor de flujo continuo
Unit SizeEach