Finnpipette™ Novus elektronische Einkanalpipetten
Thermo Scientific™

Finnpipette™ Novus elektronische Einkanalpipetten

Die anwenderfreundlichen elektronischen Pipetten erhöhen den Bedienungskomfort bei den meisten Pipettieranwendungen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)FarbeKompatible Spitzen
4620050030 bis 300 μlOrangeFinntip: 300, Flex 300
462000001 bis 10 μlRosaFinntip: 10, Flex 10, 20 Mikro, 50 Mikro
462001001 bis 10 μlGelbFinntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
462002005 bis 50 μlTürkise TasteFinntip: 50
462003005 bis 50 μlGelbFinntip: 250 Univ, 200 Ext.
4620040010 bis 100 μlGelbFinntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
46200600100 bis 1000 μlBlauFinntip: 1000, 1000 Ext., Flex 1000
462007000,5 bis 5 mlGrünFinntip: 5 ml
462008001 bis 10 mlRotFinntip: 10ml, Flex 10ml Ext.
46203101 bis 10 μlGelbFinntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
46203700,5 bis 5 mlGrünFinntip: 5 ml
46203001 bis 10 μlRosaFinntip: 10, Flex 10, 20 Mikro, 50 Mikro
462034010 bis 100 μlGelbFinntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
462035030 bis 300 μlOrangeFinntip: 300, Flex 300
46203205 bis 50 μlTürkise TasteFinntip: 50
4620360100 bis 1000 μlBlauFinntip: 1000, 1000 Ext., Flex 1000
46203305 bis 50 μlGelbFinntip: 250 Univ, 200 Ext.
Katalognummer 46200500
Preis (EUR)
717,11
Exklusiv online
909,00
Ersparnis 191,89 (21%)
Each
Volumen (metrisch):
30 bis 300 μl
Farbe:
Orange
Kompatible Spitzen:
Finntip: 300, Flex 300
Preis (EUR)
717,11
Exklusiv online
909,00
Ersparnis 191,89 (21%)
Each

Mit den Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektronischen Einkanalpipettierern verbessern Sie Ergonomie und Leistungsverhalten bei standardmäßigen Anwendungen. Die Benutzeroberfläche zeigt alle Pipettiervorgänge an. Die Auslöserbetätigung mit dem Zeigefinger verhindert die weit verbreitete Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom). Einfachheit, Komfort und Funktionalität – Novus ist der neue beste Freund im Labor.

Eigenschaften

  • einfach abzulesende und intuitive Menüführung
  • mehrsprachige Optionen für die Benutzeroberfläche
  • Die zehn Pipettierfunktionen umfassen Vorwärts-, Rückwärts-, Verdünnungs- und schrittweises Pipettieren, Mischen, sequenzielle Stufenpipettierung u.a.
  • Neun Geschwindigkeiten zum Ansaugen/Dispensieren
  • Speichern von bis zu 9 Programmen mit den meistgenutzten Protokollen
  • Vollbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung eliminiert Reflexionen durch Umgebungslicht und verbessert den Kontrast unter Bedingungen mit wenig Licht.
  • Breiter Volumenbereich von 0.5 bis 10,000 μl und Farbkodierung für einfache Erkennung
  • schnelle Kalibrierung im Labor für hohe Genauigkeit und Präzision
  • vollständig autoklavierbarer Spitzenkonus gewährleistet Sterilität und verhindert Kreuzkontamination
  • Langlebiger Akku ermöglicht ca. 4000 Pipettiervorgänge; in einer Stunde wiederaufladbar

Ergonomisches Design

  • Besonders leichte Bauweise
  • leichte Auslöserbetätigung mit dem Zeigefinger
  • Im Bereich 120 ° einstellbare Fingerstütze für gutes Gleichgewicht und hohen Komfort
  • Soft-Touch-Spitzenabwurf minimiert die Belastung des Daumens; Bedienung mit der linken wie der rechten Hand möglich

Kompatibel mit:
Ideal für die Verwendung mit Thermo Scientific Finntip™ Flex oder Finntip Pipettenspitzen

Garantie:
2 Jahre bei Registrierung auf unserer Webseite

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Genauigkeit3,0 % bis 0,6±
Kompatible SpitzenFinntip: 300, Flex 300
Funktionsbereich15 bis 300 μL
Schritten1 μl
ModellFinnpipette™ Novus
Präzision0,7 bis 0,2 %
ProgrammierbarJa
AutoklavierbarAutoklavierbar
FarbeOrange
Zur Verwendung mitFinnTip™: 300, Flex 300
Anzahl Kanäle1
ProduktlinieFinnpipette™ Novus
SterilitätSteril
TypPipette
Volumen (metrisch)30 bis 300 μl
Unit SizeEach