Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
El producto real puede variar
Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™
Thermo Scientific™

Pipetas monocanal de volumen variable F1-ClipTip™

Optimice las tareas de pipeteo diarias con la innovadora tecnología de bloqueo ClipTip, que garantiza un sellado completo de todos los canales con una fuerza de fijación de la punta mínima.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Puntas compatiblesColor
4641220De 30 a 300 μlF1-ClipTip 300Naranja
4641190De 5 to 50 μlF1-ClipTip 50Violeta
4641200De 10 to 100 μlF1-ClipTip 200Amarillo
4641210De 20 to 200 μlF1-ClipTip 200Amarillo
Número de catálogo 4641220
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
De 30 a 300 μl
Puntas compatibles:
F1-ClipTip 300
Color:
Naranja
Garantice un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas mediante las pipetas monocanal de volumen variable Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, que incorporan una innovadora tecnología de bloqueo ClipTip. Una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta que la suelte.
Innovadora tecnología de interfaz de puntas de bloqueo ClipTip
  • La punta se bloquea y sella en su sitio hasta que se expulsa: las puntas no se caen con lo que no se desperdician valiosas muestras
  • Sellado completo para asegurar el volumen de muestra en cada punta para una mayor exactitud y precisión.
  • Las puntas están conectadas y se expulsan con una ligera presión: elimina la frustración de colocar las puntas en la pipeta.

Diseño ergonómico

  • Las fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo ofrecen un uso seguro y cómodo.

Sorprendentemente ligeras

  • Su moderno diseño protege al usuario de lesiones por movimientos repetitivos (RSI).

Comodidad a medida

  • Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120º (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.

Super expulsión

  • Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficiente de microvolúmenes y evitar la capilaridad.†

Expulsión de puntas de pulsación suave

  • El innovador mecanismo de ajuste genera una mayor fuerza descendente con menos esfuerzo, de modo que puede soltar las puntas con un ligero movimiento.

Ajuste del volumen

  • El ajuste seguro del volumen evita que varíe de forma accidental durante el pipeteo.

Garantía de vida útil líder en el sector

  • Cómodo registro en línea

Información sobre pedidos:

† Disponible en modelos de 50 μl e inferior

Compatible con:

Puntas de pipeta Thermo Scientific ClipTip.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Exactitud0,6 a 1,5 %
Certificaciones/conformidadThe F1-ClipTip pipetting system is CE-marked in accordance with IVD Directive in Europe. Manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485.
Puntas compatiblesF1-ClipTip 300
Incrementos1μL
ModeloF1-ClipTip™
Precisión0,2 a 0,6 %
ColorNaranja
Para utilizar conF1-ClipTip™ 300
Número de canales1
Línea de productosF1-ClipTip
TipoPipeta de volumen variable
Volumen (métrico)De 30 a 300 μl
Unit SizeEach