Pipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F1
Pipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F1
Thermo Scientific™

Pipetas monocanal de volumen fijo Finnpipette™ F1

Elija estas pipetas para establecer protocolos. Ofrecen una acción de pipeteo suave y ligera y un reposamanos ajustable para maximizar su comodidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)
4651100N3000 µl
4651020N10 μl
4651030N25 μl
4651040N50 μl
4651050N100 μl
4651060N250 μl
4651070N500 μl
4651080N1000 μl
4651090N2000 μl
4651110N5000 μl
4651120N10.000 µl
4651130N20 μl
4651140N200 μl
Número de catálogo 4651100N
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Volumen (métrico):
3000 µl
Las pipetas de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, excelentes para protocolos establecidos y entornos de aseguramiento de la calidad, se caracterizan por una acción de pipeteo suave y ligera e incluyen un soporte para dedo ajustable que contribuye a la mejora de la comodidad.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.

Finnpipette F1: Todo lo que necesita de su pipeta de uso diario

Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI

Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.

Superexplosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.

Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.

Marcado CE
La pipeta Finnpipette F1 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.

Obtenga más información sobre la completa familia Finnpipette >

Especificaciones
Puntas compatiblesFinntip de 5 ml, filtro de 5 ml
DescripciónFinnpipette F1 de volumen fijo
Número de canales1
TipoPipeta de volumen fijo
Volumen (métrico)3000 µl
Unit SizeEach