Finnpipette™ F2 Fixed Volume Single-Channel Pipette
Thermo Scientific™

Finnpipette™ F2 Fixed Volume Single-Channel Pipette

가장 가벼운 피펫 중의 하나인 Thermo Scientific™ Finpipette™ F2 Fixed-Volume Pipette을 사용하면 장시간 피펫팅해도 불편함이 적습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)
46521003000 μL
46520001 μL
46520105 μL
465202010 μL
465203025 μL
465204050 μL
4652050100 μL
4652060250 μL
4652070500 μL
46520801000 μL
46520902000 μL
46521105000 μL
465212010,000 μL
465213020 μL
4652140200 μL
카탈로그 번호 4652100
제품 가격(KRW)
277,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
325,000
할인액 48,000 (15%)
Each
부피(미터법):
3000 μL
제품 가격(KRW)
277,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
325,000
할인액 48,000 (15%)
Each
Thermo Scientific™ Finpipette™ F2 Fixed-Volume Pipette은 아주 가벼운 피펫으로 손가락을 받쳐 주어서 피펫팅 사이클 중 휴식을 취할 수 있으므로 장시간 피펫팅해도 불편함이 줄어듭니다. 장시간 피펫팅해도 훨씬 더 편안하고 피로감이 적으며 반복 긴장성 손상(RSI) 위험성도 감소합니다. 둥근 팁 방출 버튼은 인체공학적으로 디자인되어 엄지 손가락이 편안합니다.
  • 완전 멸균이 가능
  • 강력한 블로아웃 피스톤으로 부피가 50μL 이하인 마이크로 크기의 물질을 확실하게 전달할 수 있음
  • 가볍고 매끄러운 피펫팅 동작으로 비교적 긴 피펫팅 기간에서 더 나은 결과를 얻을 수 있음
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    함께 사용가능한 팁Finntip 5mL, Filter 5mL
    설명FinnpipetteTM F2 fixed volume
    물질PVDF
    모델F2
    오토클레이브 가능Autoclavable
    채널 수1
    유형Fixed Volume Pipette
    부피(미터법)3000 μL
    Unit SizeEach