Finnpipette™ F1 Multichannel Pipettes
Thermo Scientific™

Finnpipette™ F1 Multichannel Pipettes

8、12、16 チャンネルモデルを活用することにより、結果を妥協することなく生産性が向上する高いパフォーマンスおよび人間工学を実現。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)チャンネル数
4661060N10 to 100 μL12Yellow
4661000N1 to 10 μL8Pink
4661010N5 to 50 μL8Yellow
4661020N10 to 100 μL8Yellow
4661030N30 to 300 μL8Orange
4661040N1 to 10 μL12Pink
4661050N5 to 50 μL12Yellow
4661070N30 to 300 μL12Orange
4661080N1 to 10 μL16Purple
4661090N5 to 50 μL16Turquoise
製品番号(カタログ番号) 4661060N
価格(JPY)
128,260
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
183,240
割引額 54,980 (30%)
Each
容量(メートル法):
10 to 100 μL
チャンネル数:
12
色:
Yellow
高いパフォーマンスと人間工学に基づく快適性を備えた Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 マルチチャンネルピペットはラボに最適な選択肢です。8、12、16 チャンネルモデルをご用意し、幅広い種類の Finntip ピペットチップから選べるため、最適な結果を得られます。
数十年にわたり、Thermo Scientific Finnpipette ピペットシステムは、優れた生産性と人間工学に基づく製品を世界中の数多くのラボやアプリケーションに提供してきました。

Finnpipette F1:日常的な使用に必要な全ての機能を備えた信頼できるピペット

人間工学に基づく操作性
軽量のハンドル設計と軽い力で吸引操作やチップ着脱ができるため、RSI(反復性過労障害)のリスクを軽減します。

静かで容易な容量調整
旧モデルの 50% 未満の力で操作できる新しい軽快な容量調整メカニズムや静音性をご体験ください。

安全な容量ロック
容量保証設定が操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャー持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。

調節可能で快適な操作
右利き、左利きの両方に対応した 120° 調整可能なフィンガーレストで、連続操作でも疲れることがありません。

スーパーブローアウト
50 μl 以下のモデルでは、空気の排出が 150% 増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。

種類が豊富な Finntip ピペットチップ
Finntip は Finnpipette モデル専用に設計、製造されているため、最適なパフォーマンス、正確性、精度を実現します。

CE 認証済み
Finnpipette F1 ピペットとそれに対応した Finntip チップは、ヨーロッパ IVD 指令に基づき CE 認証済みです。


Finnpipette ファミリー全体の詳細 >
IVD 指令 98/79/EC 要件(欧州のみで有効)に適合しています。北米では in vitro 診断に使用できません。
仕様
適合チップFinntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide
概要Finnpipette F1
刻み0.2μL
Yellow
チャンネル数12
容量(メートル法)10 to 100 μL
Unit SizeEach