48iQ Trace Level Kohlenmonoxid-Analysator
Thermo Scientific™

48iQ Trace Level Kohlenmonoxid-Analysator

Der 48iQ Trace Level Kohlenmonoxid-Analysator nutzt das Prinzip der Gasfilterkorrelation zur Bestimmung der Kohlenmonoxidmenge in der Luft.
Have Questions?
KatalognummerNachweisgrenze
48IQTL0,02 ppm
Dynamische Filterung EIN (Standard)
Katalognummer 48IQTL
Preis (EUR)
-
Nachweisgrenze:
0,02 ppm
Dynamische Filterung EIN (Standard)
Mit den Thermo Scientific™ iQ Serie Gasanalysatoren erhalten Sie rund um die Uhr Zugriff auf Ihre Analysedaten. Die iQ Serie Gasanalysatoren wurden so entwickelt, dass ihre Arbeitsweise mit der Zeit intelligenter und die Zeit für die Fehlersuche mit einer hochpräzisen und dennoch robusten Lösung zu minimiert wird. Der Thermo Scientific 48iQ Trace Level Kohlenmonoxid-Analysator nutzt das Prinzip der Gasfilterkorrelation zur Bestimmung der Kohlenmonoxidmenge in der Luft.

Entdecken Sie die kontinuierliche Intelligenz der iQ Serie Gasanalysatoren – denn Probleme, die sich vorhersehen lassen, sind abwendbar.  Unsere Plattform der nächsten Generation von Gasanalysatoren bietet: 

Prädiktive Diagnostik    

Vermeiden Sie durch verbesserte Wartungsfreundlichkeit und Plug-and-Play-Komponenten Probleme, bevor sie auftreten. Der verfügbare Zugriff auf die Analysedaten rund um die Uhr minimiert die Zeit für die Fehlersuche mit innovativen, austauschbaren DMC-Modulen in einer äußerst präzisen und dennoch robusten Lösung. 

Proaktive Kommunikation     

Erhalten Sie optimale Leistung mit iQ360 und E-Mail-Benachrichtigungen. Wenn Sie den iQ360 Service abonniert haben, kommuniziert Ihr Gerät bei Aktivierung des Alarms direkt mit unserem Technischen Support. Unser Team vom Technischen Support entwickelt einen Korrekturplan und sendet ihn per E-Mail an Ihre Mitarbeiter. Vermeiden Sie Überraschungen und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Daten und Ihren Tagesablauf mit den iQ Serie Gasanalysatoren.

Konnektivität für persönliche Geräte   

Mit der iQ Begleit-App für mobile Geräte ist eine kontinuierliche Fernüberwachung in Echtzeit möglich. Die iQ App ermöglicht die Fernüberwachung von iQ Gasanalysatoren, vereinfachte Kontaktaufnahme mit uns sowie den sofortigen Zugriff auf Wartungshinweise und Produktdokumentation.

 

Specifications
Zertifizierung/KonformitätCE, TÜV-SÜD-Sicherheit
Datenübertragungsschnittstellen1 RS-232/485-Anschluss
1 RS-485-Anschluss für externes Zubehör
3 Full-Speed-USB-Anschlüsse (einer vorn, zwei hinten)
1-Gigabit-Ethernet-Anschluss
KommunikationsprotokolleMODBUS, Streaming
Tiefe (angloamerikanisch)24 in.
Tiefe (metrisch)609 mm
Beschreibung48iQ Trace Level Kohlenmonoxid-Analysator
Nachweisgrenze0,02 ppm
Dynamische Filterung EIN (Standard)
Elektrische Anforderungen100 bis 240 V Wechselstrom 50/60 Hz 275 W
Höhe (angloamerikanisch)8,72 in.
Höhe (metrisch)221,48 mm
Messbereich0 bis 1000 (ppm oder mg/m3)
Präzision0,5 % des Messwerts
Dynamische Filterung EIN (Standard)
Intelligente Nullreferenz (Standard)
Referenzpunktabweichung(24 h) +/- 0,5 % des Messwerts
Bereichsrauschen: 0,5 % des Messwerts über 2,5 ppm
Dynamische Filterung EIN (Standard)
Betriebstemperatur (angloamerikanisch)41°F to 104°F
Gewicht (angloamerikanisch)40 lbs.
Gewicht (metrisch)18 kg
Breite (angloamerikanisch)16,75 in.
Breite (metrisch)425,45 mm
Nullabweichung(24 h) < 0,025 ppm
Dynamische Filterung EIN (Standard)
Intelligente Nullreferenz (Standard)
Flussrateca. 0,5 slpm (1 atm Eingangsdruck)
Eingänge4 Isolated Voltage Inputs 0 to 10 V, 6 Isolated Analog Voltages Outputs, with 4 Selectable Ranges, 6 Isolated Analog Current Outputs, with 2 Selectable Ranges, 16 Digital Inputs (TTL), 8 Solenoid Driver Outputs, 10 Digital Reed Relay Contact Outputs
Linearität+/- 1 % vom Endwert oder 0,04 ppm, je nachdem, welcher Wert größer ist
Reaktionszeit60 s
Dynamische Filterung EIN (Standard)
Betriebstemperatur (metrisch)5 bis 40 °C (kann sicher im Bereich von 0 bis 45 °C betrieben werden)
Nullpunktrauschen0,01 ppm RMS
Dynamische Filterung EIN (Standard)
Unit SizeEach

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

In the iQ Series Gas Analyzer instruments, which distributed measurement and control (DMC) modules are serialized?

The serialized DMCs are unique to your analyzer and its configuration. To understand which DMCs are serialized within your instrument, navigate to the “Health Check” menu via the “Settings” button on the home screen or the health check button on the status bar. From the “Health Check” menu, click on “Status and Alarms”. The analyzer's serialized DMCs can be found by clicking on the “Serial Numbers” button.

When will the iQ Series Gas Analyzer instrument platform notify me of a maintenance requirement?

The embedded preventive maintenance schedule provides a warning when an item gets within 2 months of the replacement date. At that time, the line in the schedule will turn yellow and throw a “gear icon” notification to the status bar. The line will change from yellow to red once the item gets within 1 month of the replacement date. The “gear” icon will remain in place unless some activity is done to clear it.

Can I assign a name to the iQ Series Gas Analyzer instrument?

There are a couple of ways to uniquely identify each instrument. The “instrument ID” or Modbus device ID is a user editable, numeric string. The instrument “host name” is a user editable alpha-numeric string for mobile search functionality. The “host name” can be used to access the instrument over TCP/IP but data download file names and reports will only reference the instrument serial number.

Is there a way to obtain the configuration settings for iQ Series Gas Analyzer instruments?

The iQ Series Gas Analyzer instrument configuration settings can be downloaded from the analyzer to a USB memory device.

Do alarms prioritize in the iQ Series Gas Analyzer instruments?

There is no prioritization to the assignment of alarm or maintenance notifications by the iQ Series Gas Analyzer instruments, however, the way that those events generate email notifications is different. Upon power up, the analyzer waits 2 hrs to clear any alarms prior to sending any email notifications. Post start-up sequence, an alarm needs to be active for 5 continuous mins at which time an email notification will be generated and sent. The instrument will reflect an alarm condition on the status bar at any point that the instrument meets those alarm conditions, but an email will not be generated until any single alarm condition has existed for 5 continuous mins. Maintenance notifications generated by either predictive diagnostics or the embedded preventive maintenance schedule behave in the same manner, except that the alert must be active for 24 hrs prior to an email notification being sent.