49iQ オゾン分析装置
Thermo Scientific™

49iQ オゾン分析装置

Thermo Scientific™ iQ シリーズガス分析装置の情報に 24 時間 365 日アクセスできます
製品番号(カタログ番号)検出可能な分析物
49IQオゾン
製品番号(カタログ番号) 49IQ
価格(JPY)
-
検出可能な分析物:
オゾン
Thermo Scientific™ iQ シリーズガス分析装置の情報に 24 時間 365 日アクセスできます。iQ シリーズガス分析装置は、使い込むにつれてよりスマートに機能するよう設計されています。高精度でタフなソリューションによりトラブルシューティングにかかる時間を最短に抑えます。Thermo Scientific™ 49iQ オゾン分析装置は、デュアルセル UV 光度測定技術を利用して、環境大気中のオゾン量を従来と同等の性能レベルで測定します。

不具合を予測して未然に防ぐ、iQ シリーズガス分析装置のインテリジェンスをご確認ください。 当社の次世代ガス分析装置プラットフォームには、以下が装備されています。 

予知診断    

改善された保守性とプラグアンドプレイのコンポーネントを備え、発生する前に不具合に対処します。極めて精度が高く、タフなソリューションには、革新的で交換可能な DMC モジュールが備えられ、お使いの分析装置の情報に 24 時間 365 日アクセスして、トラブルシューティングにかかる時間を最短に抑えます。

事前通知   

iQ360 と E メール通知を通じて、最適な性能を維持します。iQ360 サービスに登録すると、アラームの作動時に、当社のテクニカルサポートチームに機器から直接連絡が入ります。当社のテクニカルサポートチームが修正計画を作成して、お客様側の担当者に E メールでお知らせします。iQ シリーズガス分析装置を導入すると、不測の事態を排除し、一日の作業を的確に管理できます。

パーソナルデバイスの接続性  

iQ コンパニオンモバイルアプリを使うと、リアルタイムの連続リモートモニタリングが実現します。iQ アプリを使うと、iQ ガス分析装置をリモートモニタリングしたり、簡便な方法で当社に連絡したり、メンテナンス通知と製品文書に容易にアクセスしたりできるようになります。

仕様
認証/コンプライアンスCE、TUV-SUD 安全性、EPA、EN15267-2 (申請中)
通信ポートSerial ports:
1 RS-232/485 port
1 RS-485 external accessory port

Other ports:
3 Full speed USB ports (one in front, two in rear)
1 Gigabit ethernet port
通信プロトコルMODBUS, streaming
奥行き(ヤードポンド法)24 in.
奥行き(メートル法)609 mm
概要49iQ オゾン分析装置
検出限界検出限界 = 0.50 ppb (平均化時間 60 秒)
電気的要件100 ~ 240 VAC、50/60 Hz 275 W
高さ(ヤードポンド法)8.72 インチ
高さ(メートル法)221.5 mm
測定範囲0 to 200 ppm, 0 to 400 mg/m3; Custom Ranges: 0 to 0.05 to 200 ppm; 0 to 0.1 to 400 mg/m3
出力6 Isolated analog voltages outputs, with 4 selectable ranges
6 Isolated analog current outputs, with 2 selectable ranges; 8 Solenoid driver outputs
10 Digital reed relay contact outputs
オゾン発生器の出力.025 - 1.000 ppm @ 3-4 LPM
オゾン発生器の反応1 minute to 98% or 5 ppb of final value, whichever is greater
オゾン発生器の安定性±4 ppb or ±1% of reading, whichever is greater
精度+/- 1.0 ppb
スパンドリフト<1% full scale (1 month)
温度(華氏)動作32°F to 113°F
重量 (ヤードポンド法)31.7 ポンド (標準)、35.6 ポンド (オゾン発生器装着時)
重量(メートル法)14.4 kg (標準)、16.1 kg (オゾン発生器装着時)
幅(ヤードポンド法)16.75 インチ
幅(メートル法)425.45 mm
ゼロドリフト<1.0 ppm (24 時間)
<2.0 ppb (7 日)
検出可能な分析物オゾン
流速1 ~ 3 L/分
入力アナログ入力: 絶縁電圧入力 4 本 (0 ~ 10 V)
デジタル入力: デジタル入力 16 本 (TTL)
直線性フルスケールの ±1%
反応時間20 秒 (遅延時間 10 秒)
温度(摂氏)動作0 ~ 45 ℃ (運転時)
ゼロノイズ0.25 ppb RMS (平均化時間 60 秒)
Unit SizeEach

よくあるご質問(FAQ)

In the iQ Series Gas Analyzer instruments, which distributed measurement and control (DMC) modules are serialized?

The serialized DMCs are unique to your analyzer and its configuration. To understand which DMCs are serialized within your instrument, navigate to the “Health Check” menu via the “Settings” button on the home screen or the health check button on the status bar. From the “Health Check” menu, click on “Status and Alarms”. The analyzer's serialized DMCs can be found by clicking on the “Serial Numbers” button.

When will the iQ Series Gas Analyzer instrument platform notify me of a maintenance requirement?

The embedded preventive maintenance schedule provides a warning when an item gets within 2 months of the replacement date. At that time, the line in the schedule will turn yellow and throw a “gear icon” notification to the status bar. The line will change from yellow to red once the item gets within 1 month of the replacement date. The “gear” icon will remain in place unless some activity is done to clear it.

Can I assign a name to the iQ Series Gas Analyzer instrument?

There are a couple of ways to uniquely identify each instrument. The “instrument ID” or Modbus device ID is a user editable, numeric string. The instrument “host name” is a user editable alpha-numeric string for mobile search functionality. The “host name” can be used to access the instrument over TCP/IP but data download file names and reports will only reference the instrument serial number.

Is there a way to obtain the configuration settings for iQ Series Gas Analyzer instruments?

The iQ Series Gas Analyzer instrument configuration settings can be downloaded from the analyzer to a USB memory device.

Do alarms prioritize in the iQ Series Gas Analyzer instruments?

There is no prioritization to the assignment of alarm or maintenance notifications by the iQ Series Gas Analyzer instruments, however, the way that those events generate email notifications is different. Upon power up, the analyzer waits 2 hrs to clear any alarms prior to sending any email notifications. Post start-up sequence, an alarm needs to be active for 5 continuous mins at which time an email notification will be generated and sent. The instrument will reflect an alarm condition on the status bar at any point that the instrument meets those alarm conditions, but an email will not be generated until any single alarm condition has existed for 5 continuous mins. Maintenance notifications generated by either predictive diagnostics or the embedded preventive maintenance schedule behave in the same manner, except that the alert must be active for 24 hrs prior to an email notification being sent.