Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K
Thermo Scientific™

Patrones para contadores de partículas serie 3K/4K

Garantice una calibración exacta y cómoda de los contadores de partículas láser mediante los patrones Thermo Scientific™ serie 3K/4K.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)
4K-044 μm
3K10001,0 μm
3K-1500,15 μm
3K16001,6 μm
3K-2000,2 μm
3K-2200,22 μm
3K-2690,27 μm
3K-3000,3 μm
3K-3500,35 μm
3K-4000,4 μm
3K-5000,5 μm
3K-6000,6 μm
3K-7000,7 μm
3K-8000,8 μm
3K-9000,9 μm
3K-9900,99 μm
4K-022,0 μm
4K-033 μm
4K-055,0 μm
4K-066 μm
4K-077 μm
4K-1010 μm
4K100100 μm
4K-1515 μm
4K-2020 μm
4K-2525 μm
4K-3030 μm
4K-4040 μm
4K-5050 μm
4K-6060 μm
4K-7070 μm
4K-8080 μm
3K-1000,1 μm
Número de catálogo 4K-04
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
4 μm

Garantice una calibración exacta y cómoda de los contadores de partículas láser mediante los patrones Thermo Scientific™ serie 3K/4K. En comparación con nuestros productos de las series 3000 y 4000, esta línea de productos se diluye con gran precisión, lo que permite su uso inmediato en contadores de partículas láser, de forma que se reduzcan al mínimo los tediosos ajustes de la concentración.

Características:
  • Suspensiones de esferas de poliestireno monodisperso para su uso en sistemas de dispersión de partículas de líquido o en suspensión en el aire
  • Diámetros de las partículas trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología)
  • Calibra con exactitud o comprueba el rendimiento de contadores de partículas láser empleados en salas limpias y otras aplicaciones de monitorización de contaminación
  • Partículas preparadas en forma de suspensiones acuosas con bajo nivel de residuos para reducir al mínimo la interferencia de fondo
Especificaciones
AditivoContiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración5 x 107/ml
ContenidoPartículas de polímero en agua
DescripciónPartículas trazables al NIST que proporcionan la calibración de contadores de partículas láser
IncluyeCertificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas1,05 g/cm3
Cantidad15 ml
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño<3%
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 12 meses
ColorBlanco o incoloro
Diámetro (métrico)4 μm
Para utilizar con (aplicación)Calibración de contadores de partículas láser
MaterialPoliestireno
Tipo de productoPartículas para el control de recuentos
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto entre 2° y 8 °C cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.