Three60™ Sampling System
Thermo Scientific™

Three60™ Sampling System

El sistema de muestreo Thermo Scientific™ Three60™ le permite tomar una muestra representativa de su producto con el mínimo esfuerzo.LasMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
4MP00381 l
4MP003450 ml
4MP0035100 ml
4MP0036250 ml
4MP0037500 ml
Número de catálogo 4MP0038
Precio (EUR)
-
Capacidad (métrico):
1 l
El sistema de muestreo Thermo Scientific™ Three60™ le permite tomar una muestra representativa de su producto con el mínimo esfuerzo.Las rutas de fluidos de los cuatro contenedores de bioprocesamiento (BPC) y conjuntos pre-irradiados incluyen válvulas de giro rápido y desconexiones de pinzamiento y corte para la transferencia y eliminación de fluidos.El sistema de muestreo Three60 de 100 ml está compuesto por una película Thermo Scientific™ ASI™ 77, una película de polietileno de 5 capas y 7 ml, e incluye 2 puertos (1 inserto Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección).

Las características del sistema incluyen:
• Compatible con un conector sanitario de 3,8 cm
• No requiere hardware caro
• Cada paquete Three60 contiene una válvula y cuatro conjuntos con desconexiones de pinzamiento
• Ayuda a eliminar los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con recipientes reutilizables y reduce los riesgos de contaminación cruzada

Personalice los sistemas BPC estándar para una tecnología de un solo uso optimizada
Elija de la biblioteca de componentes mayor del sector, con más de 2000 componentes únicos, entre otros:
•Racores: rectos, de reducción, acodados, tipo T, tipo X y en cruz
•— Conectores: conectores/desconectores rápidos, conectores y desconectores asépticos, conectores steam-to y steam through
• Filtros (utilizados para reducir la contaminación microbiana): filtros de ventilación y filtros de grado esterilizante
• Tubos:elastómeros termoplásticos, silicona curada con platino
• Puertos de muestras: con septo y puertos sin aguja
• Pinzas: deslizantes, mordazas, precintos ondulados

Especificaciones
Dimensiones32,0 x 13,5 cm
Descripción de la películaASI™ 77
MaterialEtilvinilacetato (EVA)
Embalaje exteriorColocado en una bandeja termoformada y sellada
Detalle del puerto2 puertos (1 inserto Luer Lock + tapa, 1 punto de inyección)
Línea de productosThree60
Tipo de productoSistema de muestreo
Cantidad8 por caja
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
EsterilidadNo estéril
Método de esterilizaciónIrradiada
Capacidad (métrico)1 l
Unit Size1 L
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.