Controlador Cimarec™ i 20C, de 100a 240 V
Thermo Scientific™

Controlador Cimarec™ i 20C, de 100a 240 V

Simplifique las operaciones con este controlador de microprocesador fácil de usar y controlado por menús que se incluye con los agitadores Micro, Mini, Compact, Maxi y Telesysts.
Have Questions?
Número de catálogoLongitud (métrico)Tipo
5009077316,5 cmControlador para agitadores
Número de catálogo 50090773
Precio (EUR)
713,07
Precio exclusivo compra web
777,00
Ahorro 63,93 (8%)
Each
Longitud (métrico):
16,5 cm
Tipo:
Controlador para agitadores
Precio (EUR)
713,07
Precio exclusivo compra web
777,00
Ahorro 63,93 (8%)
Each
Simplifique el funcionamiento con el controlador Thermo Scientific™ Cimarec™ i 20C, un controlador de microprocesador fácil de usar y con menús que se incluye con los agitadores Micro, Mini, Compact, Maxi y Telesysts.
Características:
  • Funcionamiento con una mano con giro directo y rueda de ajuste por presión
  • Tres teclas de almacenamiento, recuperación y programas individuales para una puesta en marcha rápida
  • Últimos ajustes utilizados almacenados en memoria
  • El modo de balanceo/agitación invierte la dirección de la barra agitadora para obtener un movimiento de agitación de vaivén suave
  • Cuatro ajustes de potencia para reducir el consumo de energía y disminuir el calor disipado

Información para pedidos:

Se solicita únicamente como controlador de repuesto.

Especificaciones
Exactitud±1
Altura (imperial)3,7 in
Altura (métrico)9,5 cm
Longitud (imperial)6,4 in
Longitud (métrico)16,5 cm
Tiempos de pausaDe 5 s a 60 min
Salida nominal20 W
VelocidadDe 130 a 1400 r. p. m.
Exactitud del control de velocidad± 1
Tiempos de inicioDe 5 s a 60 min
Potencia del agitador relativa a la potencia nominal25/50/75/100 (4 niveles)
Intervalo de agitaciónDe 130 a 1400 RPM
Temperatura (métrico)De 0 °C a 40 °C a 80 % de humedad relativa
Anchura (imperial)6,1 in
Anchura (métrico)15,5 cm
TipoControlador para agitadores
Tensión100/240 V
Unit SizeEach