Search
Search
| Número de catálogo | Modelo | Velocidad | Tensión | Tipo de tapón |
|---|---|---|---|---|
| 50096203 | Mono Direct | De 130 a 1200 rpm | 230 V | Reino Unido |
| 50094711 | Mono Direct | De 130 a 1200 rpm | 100 V | UE |
| 50094713 | Maxi Direct | De 80 a 2000 rpm | 100/240 V | Conjunto de cables con distintos tapones |
| 50095601 | Mono Direct | De 130 a 1200 rpm | 115 V | EE. UU. |
| 50095921 | Mono Direct | De 130 a 1200 rpm | 100 V | Japón |
| 50097289 | Mono Direct | De 130 a 1200 rpm | 230 V | AUS |
Garantice la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento con Thermo Scientific™ Cimarec™ Mononucleosis infecciosa& Agitadores Maxi Direct que son 100% libres de mantenimiento y desgaste. Con potentes imanes y sin piezas móviles, estos agitadores de accionamiento inductivo son la elección perfecta para sus necesidades generales de laboratorio
Características:
Agitador Mono Direct:
Agitadores Maxi Direct:
Incluye:
Las unidades de 100-240 V contienen un juego de cables con varios enchufes.
Garantía : 5 años
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o producto