Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung
Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung
Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung
Thermo Scientific™

Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung

Dank ihrer außergewöhnlichen Rührleistung eignen sich die Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobilen Direktrührer für Anwendungsbereiche mit hohen Volumen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerFassungsvermögenSpannungSteckertypAbmessungen (L x B x H)
50100547150 l230 VUK13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm)
50088128150 l230 VEU13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm)
50088129150 l100 VJapan13 x 13 x 3.4 in.
50088131150 l115 VUS13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm)
50119109200 l80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in.)
50119110600 l80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in.)
Katalognummer 50100547
Preis (EUR)
2.286,00
Exklusiv online
2.540,00
Ersparnis 254,00 (10%)
Each
Fassungsvermögen:
150 l
Spannung:
230 V
Steckertyp:
UK
Abmessungen (L x B x H):
13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm)
Preis (EUR)
2.286,00
Exklusiv online
2.540,00
Ersparnis 254,00 (10%)
Each

Mit der Rührkraft der Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer können Sie Anwendungen mit hohem Volumenaufkommen bewältigen. Für den Mobil 200 und den Mobil 600 wird entweder das Telemodul 40 M oder das Telemodul 80 M Steuergerät benötigt.

Eigenschaften:
  • Schnellstoppfunktion stoppt den Antrieb innerhalb von drei Sekunden, wodurch Nachlaufzeiten und das Risiko, dass das Gefäß bricht, minimiert werden
  • Einfach zu reinigendes, chemisch beständiges, versiegeltes Edelstahlgehäuse
  • Rührdrehzahlen von 100 bis 1000 U/min

Mobil Direct:

  • Bis zu 150 l rühren
  • Maximales Stabdrehmoment beträgt30 Ncm
  • Mit einer integrierten Steuerung mit anpassbaren Stromeinstellungen
  • Betriebsbedingungen sind -10 bis +40 °C bei 95 % RH
  • Geschützt gemäß IP64, einfach unter fließendem Wasser zu reinigen

Mobil 200:

  • Bis zu 200 l rühren
  • Maximales Stabdrehmoment beträgt 50 Ncm
  • Betriebsbedingungen sind -10 bis +56 °C bei 100 % RH
  • Geschützt gemäß IP65, einfach unter fließendem Wasser zu reinigen

Mobil 600:

  • Bis zu 600 l rühren
  • Maximales Stabdrehmoment 50 Ncm
  • Betriebsbedingungen sind -10 bis +56 °C bei 100 % RH
  • Geschützt gemäß IP65, einfach unter fließendem Wasser zu reinigen

Benötigt:

Mobil 200 und 600 benötigen entweder die Steuerung Telemodul 40M oder 80M (getrennt lieferbar). Das Mobil Direct besitzt eine interne Steuerung. Es wird keine externe Steuerung benötigt.

Empfohlen für:

Zur Verwendung in Pilotanlagen oder in Verarbeitungsanlagen

Garantie: 5 Jahre

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Specifications
Zertifizierung/KonformitätCE
BeschreibungMobil Direct, 150 l Fassungsvermögen, 230 V UK, mit eingebautem Steuergerät
Abmessungen (L x B x H)13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm)
Höhe (angloamerikanisch)3,4 in.
Höhe (metrisch)80 mm
Länge (angloamerikanisch)13 in.
Länge (metrisch)330 mm
ModellMobil Direct
SteckertypUK
SchutzartklasseIP 64, IP 32
Temperaturbereich (metrisch)-10 bis +40 °C (Betriebstemp.)
TypRührer
Wirkleistung40 W
Gewicht (angloamerikanisch)35,2 lb.
Gewicht (metrisch)16 kg
Breite (angloamerikanisch)13 in.
Breite (metrisch)330 mm
Fassungsvermögen150 l
FormQuadratisch
Geschwindigkeit100 bis 1.000 U/min
DeckplattenmaterialEdelstahl
Spannung230 V
Unit SizeEach