Agitadores magnéticos para placas de microtitulación Teleshake 1536-8
El producto real puede variar
Agitadores magnéticos para placas de microtitulación Teleshake 1536-8
Agitadores magnéticos para placas de microtitulación Teleshake 1536-8
Agitadores magnéticos para placas de microtitulación Teleshake 1536-8
Agitadores magnéticos para placas de microtitulación Teleshake 1536-8
Thermo Scientific™

Agitadores magnéticos para placas de microtitulación Teleshake 1536-8

Realice potentes agitaciones de resonancia de hasta 8500 rpm con los agitadores magnéticos para placas de microtitulación Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8, que cuentan con una unidad magnética sin desgaste.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModeloTensiónTipo de tapón
50101687Teleshake 1536-8100 VEnchufe para Japón
50101683Teleshake 1536-8230 VEnchufe de la UE
50101684Teleshake 1536-8115 VTapón US
50101685Teleshake 1536-8230 VEnchufe del Reino Unido
50101688Teleshake 1536-LIFT230 VEnchufe de la UE
50101689Teleshake 1536-LIFT115 VTapón US
50101690Teleshake 1536-LIFT230 VEnchufe del Reino Unido
50101692Teleshake 1536-LIFT100 VEnchufe para Japón
50101853Teleshake 1536-6230 VEnchufe del Reino Unido
50101855Teleshake 1536-6100 VEnchufe para Japón
50101856Teleshake 1536-6230 VEnchufe para Australia
Número de catálogo 50101687
Precio (CLP)
-
Modelo:
Teleshake 1536-8
Tensión:
100 V
Tipo de tapón:
Enchufe para Japón
Perform powerful resonance shaking up to 8500rpm with Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8 Magnetic Microtiter Plate Shakers, which feature a wear-free magnetic drive. They are remote controlled for integrated shaking applications, and are suited for 1536- and 384-well microtiter plates.
  • Aceleración hasta 40 × g en el intervalo de resonancia con un mínimo de masas desplazadas, lo que se traduce en poca transferencia de vibraciones en las áreas de la instalación correspondientes
  • Fácil integración en plataformas y sistemas robóticos gracias a su pequeño tamaño
  • Control simultáneo de hasta 14 agitadores mediante la interfaz RS-232
  • Agitación rápida y muy silenciosa a un máximo de 40 ×G en el intervalo de resonancia
  • Amplitud regulable de 0.1 a 1 mm
  • Disponibles con ángulos de fijación de 6 o 8 posiciones Roscas y orificios perforados integrados para montaje en mesas de trabajo robóticas
  • El mecanismo electromecánico bloquea las microplacas de forma segura
Especificaciones
amplitud0.1 to 1 mm
Rango de humedadHasta el 80 %
N.º de posiciones1
Tipo de tapónEnchufe para Japón
Tipo de productoAgitador
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
ModeloTeleshake 1536-8
Intervalo de velocidad4000 to 8500 rpm
Intervalo de temperatura (métrico)De 5 °C a 40 °C
Tensión100 V
Unit SizeEach