Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™
Thermo Scientific™

Tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Nalgene™

Mejore las técnicas asépticas con estos tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración con rosca externa, perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)EsterilidadEnvase
5011-00202,0 mlNo estéril1000 Tubes
5000-10121,0 mlEstéril500 Tubes
5000-00121,2 mlEstéril500 Tubes
5000-10201,5 mlEstéril500 Tubes
5000-00202,0 mlEstéril500 Tubes
5000-00505,0 mlEstéril250 Tubes
5005-001515 mlEstéril75 Tubes
5011-00121,2 mlNo estéril1000 Tubes
5012-00121,2 mlEstéril1000 Tubes
5012-00202,0 mlEstéril1000 Tubes
Número de catálogo 5011-0020
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
2,0 ml
Esterilidad:
No estéril
Envase:
1000 Tubes

Mejore las técnicas asépticas con tubos criogénicos de almacenamiento general de larga duración Thermo Scientific™ Nalgene™ con rosca externa. Estos tubos de almacenamiento son perfectos para la investigación y el almacenamiento general en el laboratorio de materiales genómicos y de alto valor a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido.

  • Las grandes áreas de escritura permiten escribir más información y graduaciones de las muestras para una fácil evaluación visual del volumen
  • Materias primas sin citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras y tubos con certificación que garantiza la ausencia de ADNasa y ARNasa para las aplicaciones genómicas
  • Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
  • Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
  • Los tubos System 100 ofrecen una opción de almacenamiento de más densidad (10 x 10) para ahorrar valioso espacio de almacenamiento
  • Tubos independientes para un fácil uso de sobremesa
  • Para aplicaciones menos exigentes hay tubos vacíos sin tapa y sin esterilizar disponibles a granel
Especificaciones
Antirrotación
Capacidad (imperial)0,0676 oz
Color del tapónClear
Material del cierrePolietileno
Tipo de tapónTapón de rosca
Sin ADNasaNo
Diámetro exterior (imperial)0,5 in
Diámetro (métrico)12,7 mm
Longitud (imperial)1,87 in
N.º por caja1000
Envase1000 Tubes
Cantidad de embalaje1000/caja
ImpresoNo
Línea de productosNalgene
Sin ARNasaNo
Esterilizables en autoclaveNo esterilizable en autoclave
Forma del fondoCónicos
Capacidad (métrico)2,0 ml
GraduatedNo
MaterialPolipropileno
Tipo de productoRosca criogénica
EsterilidadNo estéril
Estilo de roscaExterno
Unit SizeCase of 1000