Controladores Cimarec™ 40M
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Controladores Cimarec™ 40M

Mantenga velocidades constantes, incluso durante cambios en la viscosidad con nuestros controladores 40M.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModeloTensión
50118904Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)230 V, Reino Unido
50118901Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)230 V, Alemania
50118903Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)230 V, Dinamarca
50118905Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)230 V Suiza
50118906Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)230 V Australia
50118907Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)230 V China
50118908Unidades de control Telemodul 80 M (80 W)230 V, Alemania
50118909Unidades de control Telemodul 80 M (80 W)230 V Italia
50118911Unidades de control Telemodul 80 M (80 W)230 V Reino Unido
50118912Unidades de control Telemodul 80 M (80 W)230 V Suiza
50118913Unidades de control Telemodul 80 M (80 W)230 V Australia
50119122Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)110 V Japón
50119123Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)115V EE.UU
50119124Unidades de control Telemodul 80 M (80 W)110 V Japón
50119125Unidades de control Telemodul 80 M (80 W)115V EE.UU
Número de catálogo 50118904
Precio (CLP)
-
Modelo:
Unidades de control Telemodul 40 M (40 w)
Tensión:
230 V, Reino Unido

Mantenga velocidades constantes, incluso durante cambios en la viscosidad con los controladores Thermo Scientific™ Cimarec™ 40 M. Este producto es necesario para su uso con Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.

Características:
  • Velocidades ajustables de 100 a 1000 rpm
  • Pantalla digital de alta visibilidad
  • Tiempos de arranque ajustables
  • Protección contra sobrecargas térmicas y eléctricas, con alerta de fallos

Telemodul 40 M

  • El potente controlador permite a los agitadores Mobil 200 y 600 realizar las tareas de mezcla más exigentes

Telemodul 80 M

  • Ofrece toda la funcionalidad del Telemodul 40 M, con salida de potencia incrementada hasta 80 vatios para las tareas de agitación más exigentes.
Garantía: 5 años

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Requisitos eléctricos230 V
ModeloUnidades de control Telemodul 40 M (40 w)
VelocidadDe 100 a 1000 rpm
Intervalo de agitaciónDe 100 a 1000 RPM
TipoControlador para agitadores
Tensión230 V, Reino Unido
Unit SizeEach