Search
Search
| Katalognummer | Fassungsvermögen | Spannung | Steckertyp | Abmessungen (L x B x H) |
|---|---|---|---|---|
| 50119110 | 600 l | 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in.) | ||
| 50088128 | 150 l | 230 V | EU | 13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm) |
| 50088129 | 150 l | 100 V | Japan | 13 x 13 x 3.4 in. |
| 50088131 | 150 l | 115 V | US | 13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm) |
| 50100547 | 150 l | 230 V | UK | 13 x 13 x 3,4 in. (330 x 330 x 80 mm) |
| 50119109 | 200 l | 80 x 180 x 80 mm (7 x 7 x 3,4 in.) |
Mit der Rührkraft der Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer können Sie Anwendungen mit hohem Volumenaufkommen bewältigen. Für den Mobil 200 und den Mobil 600 wird entweder das Telemodul 40 M oder das Telemodul 80 M Steuergerät benötigt.
Mobil Direct:
Mobil 200:
Mobil 600:
Benötigt:
Mobil 200 und 600 benötigen entweder die Steuerung Telemodul 40M oder 80M (getrennt lieferbar). Das Mobil Direct besitzt eine interne Steuerung. Es wird keine externe Steuerung benötigt.
Empfohlen für:
Zur Verwendung in Pilotanlagen oder in Verarbeitungsanlagen
Garantie: 5 Jahre