Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™
El producto real puede variar
Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™
Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™
Thermo Scientific™

Estantes para estufas y estufas microbiológicas Heratherm™

Estantes perforados y de malla de alambre
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoFondo (imperial)Anchura (imperial)Para utilizar con (equipo)Longitud (imperial)
5012777114,8 in14,8 inHeratherm Incubadora general 100L12,9 in
5012560511,4 in11,4 inHeratherm Incubadora compacta
5012777212,9 in12,9 inHeratherm Incubadora general 180l12,9 in
5012777014,8 in14,8 inHeratherm Incubadora general 60l12,9 in
5012777412,9 in12,9 inHeratherm Incubadora Adv Prot 100l17,2 in
5012777312,9 in12,9 inHeratherm Incubadora de protocolo avanzado de 60 l12,9 in
5012776319,8 in19,8 inHeratherm Incubadora Adv Prot 180l17,2 in
5013524221,06 in38,74 inIncubadora Adv Prot/Gen 750l
5013524521,06 in21,06 inProtección avanzada OMH400/Gen Inc IGS400, 400 l
5013524420,2 in20,2 inHeratherm Horno de protección avanzada 750I 400V
5013524621,06 in21,06 inProtección avanzada OMH750/Gen Inc IGS750, 750l
Número de catálogo 50127771
Precio (MXN)
-
Fondo (imperial):
14,8 in
Anchura (imperial):
14,8 in
Para utilizar con (equipo):
Heratherm Incubadora general 100L
Longitud (imperial):
12,9 in
Estantes de malla de alambre y perforados
Especificaciones
Fondo (imperial)14,8 in
Fondo (métrico)37,5 cm
Incluye(2) soportes de estante
Longitud (imperial)12,9 in
MaterialAcero inoxidable
N.º de estantes2
Anchura (imperial)14,8 in
Anchura (métrico)37,5 cm
Para utilizar con (equipo)Heratherm Incubadora general 100L
TipoEstante
Unit SizeEach