Barnstead™ GenPure™ Pro
Thermo Scientific™

Barnstead™ GenPure™ Pro

Produzca agua ultrapura de tipo 1, ahorrando espacio con el sistema compacto y flexible Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModelo
50131952Sistema de purificación de agua
50131948Barnstead GenPure Pro UV-COT
50131922Barnstead GenPure Pro UV/UF-COT
50131950Barnstead GenPure Pro UV/UF
Número de catálogo 50131952
Precio (MXN)
-
Modelo:
Sistema de purificación de agua
Produzca agua ultrapura de tipo 1, ahorrando espacio con el sistema de purificación de agua compacto y flexible Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro. Adecuado para las aplicaciones de laboratorio más exigentes, este sistema ofrece agua de 18,2 mega ohmios-cm con una calidad uniforme. Aumente la flexibilidad con el dispensador que llega hasta 60 cm (24 pulg) desde la unidad. Se puede usar en una mesa o montar en una pared del laboratorio. La monitorización del agua de suministro integrada ayuda a maximizar la duración del cartucho. Cambie fácilmente los cartuchos en cuestión de segundos con conexiones rápidas Aquastop.

Dispensación para gran cantidad de tareas:

  • El nuevo dispensador flexible ofrece un radio de 60 cm (24 pulg) desde el sistema para rellenar recipientes más grandes o lavar instrumental de vidrio.

Monitorización del agua de suministro integrada:

  • Una celda de medición adicional monitoriza la conductividad del agua de suministro. Si se excede el valor límite, se muestra inmediatamente, lo que maximiza la duración del cartucho.

Fotooxidación por UV 185/254 nm:

  • El conjunto UV de alto rendimiento reduce de manera fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos.
  • La oxidación por UV también reduce los compuestos orgánicos presentes en el agua hasta niveles ultrabajos.

Listo para su uso:

  • El interruptor de presión del agua de suministro, el soporte de pared, la lámpara UV, el cartucho ultrapuro y el filtro esterilizado están incluidos en un único número de referencia.
  • Detección de fugas de serie que alerta al usuario de las fugas.

Medición de la conductividad/resistividad:

  • Las celdas de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de una resistencia de referencia incorporada con constantes de celda a 0,01 cm- 1.
  • Las mediciones de temperatura se realizan mediante un sensor con chip de platino con una precisión de ± 0,1 °C.

Dosificación exacta:

  • La válvula de vaciado de poliomielitis (POM) de alta precisión permite la dispensación con un filtro esterilizado.
  • El sistema dispone de dosificación electrónica para un control totalmente automático del volumen de entre 0,01 y 65 l con con una precisión de < 2 %.

Documentación que cumple con BPL

  • El reloj en tiempo real y el sistema operativo protegido con código evitan los cambios no autorizados de los ajustes del sistema.
  • El sistema incluye una interfaz RS-232 con un intervalo de envío ajustable para la transferencia segura de todos los datos de medidas, errores, fechas y horas a un PC o impresora de registros.
  • El control del microprocesador digital monitoriza y almacena automáticamente los errores de las cuatro últimas semanas.
  • La medición de conductividad conforme con la farmacopea estadounidense (USP) que dispone de compensación de temperatura se puede encender o apagar.

Paneles de control inclinables para una fácil visualización:

  • Controlador diseñado ergonómicamente e inclinable, para proporcionar facilidad de uso y una mejor visibilidad
  • El panel dispone de una pantalla alfanumérica iluminada de cuatro líneas.
Especificaciones
Conductividad0,055 µS/cm
Fondo (imperial)18,6 in
Fondo (métrico)472 mm
Requisitos eléctricos90/240 V/50/60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
Altura (imperial)24,2 in
Altura (métrico)615 mm
IncluyeUV-photo-oxidation
ModeloSistema de purificación de agua
Presión de funcionamientoDe 2 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml<1
Consumo de energía0,1 kW
Tipo de productoSistema de purificación de agua
Intervalo de temperatura (métrico)2°C a 35°C
Tensión90/240 V
Anchura (imperial)13 pulg
Anchura (métrico)330 mm
Contenido bacteriano< 0,01 UFC/ml
Monitorización del agua de suministroIntegrado
Feedwater ConnectorNPT de 3/4 pulg
CaudalHasta 2 l/min
Tipo de agua productoTipo 1
Resistividad18,2 Mohm/cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring
Carbono orgánico total (COT)De 1 a 5 ppmm
Unit SizeEach