Barnstead™ LabTower™ TII
Thermo Scientific™

Barnstead™ LabTower™ TII

精製装置とタンクを完全に統合した Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII により、水道水を高純度水に変換できます。
製品番号(カタログ番号)概要透過性能
50132191Barnstead LabTower TII20 L/hr. at 15°C
50132141Barnstead LabTower TII (UV)40 L/hr. at 15°C
50132393Barnstead LabTower TII 6060 L/hr. at 15°C
製品番号(カタログ番号) 50132191
価格(JPY)
-
概要:
Barnstead LabTower TII
透過性能:
20 L/hr. at 15°C

精製装置とタンクを完全に統合した Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII により、水道水を高純度水に変換できます。 このハイテクシステムは、停止中でも水質を維持するために、タンク内の精製水を絶えず再循環させるように設計されています。 100L リザーバーを一体化した独立型設計のシステムで卓上スペースを節約できます。 キャスター付きで、ラボ内を簡単に移動できます。

一貫した水質:

  • タイプ 2 のラボ用水は ASTM Type II、CSLS-CLRW および ISO 3696 国際標準を満たしています。
  • LabTower は、リザーバー内の精製水を絶えず再循環させるように設計されていますので、停止中でも水質を維持します。

コンパクトで可搬性のある設計:

  • 20、40 または 60L/時の製造量のラインナップをご用意しております。
  • 一体型の 100L リザーバーを装備したスタンドアロン設計であるため、実験台スペースを占有しません。
  • キャスター付きですので移動も簡単です。
  • システムをアップグレードすることで、ご使用量の増加に対応できます。

2 種類の採水方法:

  • 本体採水口から直接採水し、キャリブレーション溶液や試薬の調製、容器の充填、一般的なすすぎなどが行えます。
  • リザーバー出口から採水し、オートクレーブ、ディッシュウォッシャー、超純水製造装置などに供給できます。

一体型 100L リザーバー:

  • 必要に応じて、1 回で最大 100L まで採水することができます。
  • 高純度ポリプロピレン製リザーバーは遮光性です。
  • リザーバーの底は円錐形になっており、リザーバー内部の水を完全に抜き取ることができますので、効率的な洗浄および滅菌が可能です。
  • リザーバー容量を設定できるため、ご使用量が少ない場合でも、使用量に合わせてリザーバー水量を調整できます。

見やすいシステムディスプレー表示:

  • 大型の 4 行表示ディスプレイは、システム設定が誤って変更されないようにコードで保護されています。
  • 純度、動作モード (「production (製造中)」、「stand-by (待機中)」、「sanitization (滅菌中)」など)、リザーバー残量などの情報がバックライト付きディスプレイに表示されます。

GLP 準拠の文書化:

  • LabTower TII は GLP 要求事項に適合または上回るように開発されています。
  • RS-232 インターフェイスとアクセサリプリンター経由でプリントアウトすることで、記録データおよび追跡可能データを入手することができます。
  • 高品質で正確な導電率の測定により、0.01 cm-1 のセル定数によって、± 0.1°C の測定精度を実現しています。

前処理:

  • コンビフィルターカートリッジ内の 5μm プレフィルターと活性炭により、遊離塩素と粒子から RO 膜を保護します。
  • 硬度安定化剤カートリッジにより、硬水から逆浸透ステージを保護します。

逆浸透とリザーバー:

  • 前処理水は透過性逆浸透モジュールを通じて圧力強制され、97 ~ 99% の無機イオン、99% の溶存有機物、微生物および粒子が除去されます。
  • 内蔵の 100L リザーバーの底は円錐形になっており、洗浄、滅菌を効率的に行えます。

イオン交換と UV:

  • RO 膜により、最大 99% の不純物が除去されます。 残留イオンはすべて、イオン交換カートリッジ内の低 TOC、高純度樹脂によって除去されます。
  • UV 光による照射 (UV オプションを装備した TII ユニットのみ) により、存在する細菌や病原菌が除去されます。
仕様
細菌保持99%
導電率0.1 to 1.0μS/cm
奥行き(メートル法)580 mm
概要Barnstead LabTower TII
電気的要件100/240 V 50/60 Hz
給水圧力1 to 6 bar
周波数50/60 Hz
高さ(メートル法)1500 mm
正味重量 (メートル法)66 kg
動作圧2 to 6 bar
粒子 >0.2 µm/mL<1
透過性能20 L/hr. at 15°C
製品タイプWater Purification System
数量Each
温度範囲(摂氏)2°C to 35°C
電圧100/240 V
幅(メートル法)450 mm
細菌量<1 CFU/mL
供給水モニタリングNo
Feedwater Connector3/4 in. NPT
給水源Tap
流速LabTower TII 20 with 3 L/min. pump
生産水タイプType 2
抵抗率10 to 1 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity MonitoringNo
Unit SizeEach