Cartuchos y filtros de pretratamiento
Cartuchos y filtros de pretratamiento
Cartuchos y filtros de pretratamiento
Thermo Scientific™

Cartuchos y filtros de pretratamiento

Elija uno de estos filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema de purificación de agua de su punto de uso.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo
50134022Filtro
09.4000Cartucho de pretratamiento
D8830Cartucho Pre-Filter MQ
D63111Prefiltro
06.5204Filtro con estabilizador
06.5452Cartucho de estabilización
09.4003
también denominado 9.4003
Filtro de pretratamiento
Número de catálogo 50134022
Precio (MXN)
-
Tipo:
Filtro
Utilice filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos de su sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™.
Utilice el pretratamiento cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema.
Especificaciones
Altura (imperial)10 ft
Altura (métrico)3,048 m
Incluye5 &um; Filter w/ Carbon, 10 ft. Filter Housing
Para utilizar con (equipo)LabTower EDI, LabTower RO, LabTower TII
TipoFiltro
Unit SizeEach