Teleshake Magnetschüttelsystem
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Teleshake Magnetschüttelsystem
Teleshake Magnetschüttelsystem
Thermo Scientific™

Teleshake Magnetschüttelsystem

Nutzen Sie leistungsstarke Schüttelanwendungen mit 100 bis 2000 U/min mit diesem ferngesteuerten, verschleißfreien magnetischen Schüttelsystem.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSpannung
50134882
50094320230 V (EU)
50094321115 VA
50095890230 V, Großbritannien
50095892230 V
50095894100 V (nur Japan)
Katalognummer 50134882
Preis (EUR)
1.198,80
Exklusiv online
1.300,00
Ersparnis 101,20 (8%)
Each
Preis (EUR)
1.198,80
Exklusiv online
1.300,00
Ersparnis 101,20 (8%)
Each
Nutzen Sie leistungsstarke Schüttelanwendungen von 100 bis 2000 U/min. mit dem Thermo Scientific™ Teleshake Magnetschüttelsystem, einem ferngesteuerten, verschleißfreien magnetischen Schüttelsystem für integrierte Schüttelanwendungen. Geeignet für Mikrotiterplatten mit 96 bzw. 384 Wells.
  • Einfache Integration in automatisierte Systeme und Plattformen dank kleiner Stellfläche
  • Gleichzeitige Steuerung von bis zu 14 Schüttlern über eine RS232-Schnittstelle
  • Starke Schüttelbewegungen von 100 bis 2000 U/min mit einer Amplitude von 2 mm
  • Schnelles Umschalten zwischen kreisförmiger und linearer Bewegung
  • Minimale bewegte Massen, daher geringe Vibrationsübertragung auf den Montagebereich
  • Integrierte Gewinde und Bohrungen für die Montage auf Roboterarbeitsplätzen
Specifications
ProdukttypTeleshake without control unit
Drehzahlbereich100 to 2000 rpm
Unit SizeEach