Microcentrífuga de suelo modelo serie MX Plus de Sorvall™
El producto real puede variar
Microcentrífuga de suelo modelo serie MX Plus de Sorvall™
Microcentrífuga de suelo modelo serie MX Plus de Sorvall™
Thermo Scientific™

Microcentrífuga de suelo modelo serie MX Plus de Sorvall™

Realice experimentos con una capacidad superior en menos tiempo con la microultracentrífuga de suelo Thermo Scientific™ Sorvall™ de la serie MX Plus.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRequisitos eléctricosDescripción
50135643230 V, 50/60HzMicroultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
50135641208 V, 50/60 HzMicroultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
50135642220 V, 50/60 HzMicroultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
50135644240 V, 50/60 HzMicroultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
50135645115 V, 50/60 HzMicroultracentrífuga Sorvall MX 120 Plus
50135646208 V, 50/60 HzMicroultracentrífuga Sorvall MX 120 Plus
50135647220 V, 50/60 HzMicroultracentrífuga Sorvall MX 120 Plus
50135648230 V, 50/60HzMicroultracentrífuga Sorvall MX 120 Plus
50135649240 V, 50/60 HzMicroultracentrífuga Sorvall MX 120 Plus
50135650115 V, 50/60 HzMicroultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
Número de catálogo 50135643
Precio (MXN)
-
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60Hz
Descripción:
Microultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
Realice experimentos con una capacidad superior en menos tiempo con la microultracentrífuga de suelo Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus. La tecnología de vanguardia combina el rendimiento a alta velocidad, la capacidad versátil de los rotores y el diseño compacto. Esta ultracentrífuga ofrece una excelente capacidad de procesamiento y un rendimiento de separación de muestras de hasta 1.048.000 x g.

Altas velocidades y bajos factores K:

  • Las velocidades máximas de 150.000 rpm o 120.000 rpm con diseños de rotores optimizados permiten tiempos de centrifugado total más cortos

Compactas y personales:

  • Tamaño reducido de 0,53 metros cuadrados (5,7 pies cuadrados) para facilitar la ubicación en el laboratorio sin ocupar un valioso espacio en el suelo

Funcionamiento silencioso:

  • Con niveles de ruido por debajo de 45 dBA, se puede trabajar junto a la unidad sin percibir su funcionamiento

Prestaciones versátiles:

  • Amplia gama de rotores y volúmenes de tubo para satisfacer diversos requisitos de las muestras

Fiabilidad robusta

  • El motor sin escobillas que no necesita mantenimiento y la protección contra desequilibrios en el rotor garantizan un rendimiento seguro

Información para pedidos:

Para satisfacer las necesidades de toda la gama de aplicaciones de procesamiento de pequeños volúmenes, la serie Sorvall MX Plus permite acoplar tubos de 0,2 a 30 ml con diversas opciones de rotores, como los rotores de ángulo fijo, basculantes y verticales. Todos los rotores se venden por separado.

Recomendada para:

  • Inmunodeficiencia humana (HIV, SRSV, rotavirus)
  • Orgánulos celulares (ribosomas, mitocondrias, microsomas)
  • Lipoproteínas
  • Nanopartículas
  • Ácidos nucleicos
Especificaciones
Ambient Temperature Operating Range5°C a 35°C
Amperaje6 A
Certificaciones/conformidadCCSAUS, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Fondo exterior (métrico)49 cm
DescripciónMicroultracentrífuga Sorvall MX 150 Plus
Dimensiones (Al x An x F)100 cm (panel abierto)/85 cm (panel cerrado) x 44 x 49 cm
Requisitos eléctricos230 V, 50/60Hz
Generación de calor0,7 kW
Altura exterior (imperial)100,07 cm (39,4 pulg) (panel abierto), 85,09 cm (33,5 pulg) (panel cerrado)
Altura exterior (métrico)100 cm (panel abierto), 85 cm (panel cerrado)
Peso neto231 lb (105 kg)
Nivel de ruido< 45 dBA
FaseIndividual
Tipo de productoCentrífuga de suelo
Perfil (aceleración/frenado)9/9, freno no accionado 9/9, freno no accionado
Memoria para programas10, cada uno con hasta 9 pasos
Tipo de sistema refrigeradorRefrigeración termoeléctrica en estado sólido
Exactitud del control de velocidad±50 rpm
EstándaresCCSAUS, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006
Intervalo de temperatura (métrico)0°C a 40°C
Anchura exterior (imperial)17,3 in
Anchura exterior (métrico)44 cm
Capacidad6 x 30 ml (con rotor S50A) o 4 x 7 ml (con rotor S50-ST)
RCF máx.1.048.680 x g
Vel. máx150000 rpm
Línea de productosSorvall
RefrigeradoSí
Unit SizeEach