Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Thermo Scientific™

Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus

Dispensación simultánea de agua ultrapura de tipo 1 de hasta tres dispensadores mediante el sistema de purificación de agua.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoModelo
50136146Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF-COT (versión de sobremesa)
50136169Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (versión de pared)
50136171Barnstead GenPure xCAD Plus UV-COT (versión de pared)
50136172Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF-COT (versión de pared)
50136152Barnstead GenPure xCAD Plus UV (versión de sobremesa)
50136170Barnstead GenPure xCAD Plus UV (versión de pared)
50136153Barnstead GenPure xCAD Plus UV-COT (versión de sobremesa)
50136151Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (versión de sobremesa)
Número de catálogo 50136146
Precio (MXN)
-
Modelo:
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF-COT (versión de sobremesa)

Obtenga flexibilidad en el laboratorio con el sistema de purificación de agua ultrapura Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus. Su avanzada tecnología permite la dispensación simultánea de hasta tres dispensadores remotos para facilitar su uso en entornos de laboratorio compartido. Este sistema de purificación de agua de laboratorio incluye detección de fugas, dispensación electrónica para un control totalmente automático del volumen y monitorización del agua de suministro que avisa a los usuarios de las fluctuaciones en la calidad del agua de suministro. Con el sistema se suministran todos los consumibles necesarios para la puesta en marcha, lo que permite un pedido y una configuración sencillos.

Todos los sistemas GenPure superan las normas internacionales ASTM de tipo I, ISO 3696 de grado 1, ASTM D1193 y CLSI-CLRW.

xCAD (dispensador y control ampliados):

  • El sistema ofrece más flexibilidad para la dispensación de agua ultrapura, con un radio de acción de 80 cm (32 pulg).
  • El brazo de dispensación ergonómico permite aplicar el volumen de dosis preciso con solo pulsar un botón.
  • El dispensador flexible cuenta con posiciones que incluyen giro, ajuste de altura o extensión hacia el recipiente.
  • Su diseño único proporciona un sencillo acceso a todos los controles del sistema.

Dispensación simultánea de hasta tres dispensadores:

  • Todos los sistemas se entregan con un solo dispensador remoto xCAD Plus.
  • Si desea más flexibilidad, añada uno o dos dispensadores xCAD Plus más.

Monitorización del agua de suministro integrada:

  • Una celda de medición adicional monitoriza la conductividad del agua de suministro.
  • Si la calidad del agua de suministro cae por debajo del valor establecido, aparecerá un mensaje de fallo inmediatamente.

Medición del carbono orgánico total (COT) en línea mediante monitorización de la intensidad UV (disponible únicamente en sistemas con COT opcional):

  • La monitorización del COT en tiempo real ofrece una medición continua de las sustancias orgánicas presentes en el agua.
  • La monitorización continua de la intensidad UV elimina el riesgo de valores falsos del COT provocados por una disminución de la intensidad UV.
  • Un mensaje de fallo alerta al usuario cuando la intensidad de la lámpara UV ya no es suficiente para obtener mediciones precisas del COT.

Fotooxidación UV 185/254 nm:

  • El conjunto UV de alto rendimiento reduce de manera fiable el contenido de microorganismos y sus metabolitos.
  • La oxidación por UV también reduce los compuestos orgánicos presentes en el agua hasta niveles ultrabajos.

Detección de fugas:

  • Se muestra un mensaje de error cuando se detectan fugas internas.

Listo para su uso:

  • Interruptor de presión del agua de suministro, soporte de pared, lámpara UV, cartucho ultrapuro, filtro estéril, todo incluido en un único número de referencia.

Medición de la conductividad/resistividad:

  • Las celdas de conductividad se calibran cuidadosamente antes de cada medición a través de una resistencia de referencia incorporada con constantes de celda a 0,01 cm- 1.
  • Las mediciones de temperatura se realizan mediante un sensor con chip de platino con una precisión de ± 0,1 °C.

Sustitución de cartuchos de conexión rápida:

  • La capacidad de conexión rápida Aquastop permite sustituir los cartuchos en segundos, incluso durante el funcionamiento.

Dosificación exacta:

  • La dosificación electrónica permite un control totalmente automático del volumen de entre 0,01 y 65 l con una precisión de < 2 %.

Documentación que cumple con BPL:

  • El reloj en tiempo real y el sistema operativo protegido con código evitan los cambios no autorizados de los ajustes del sistema.
  • La interfaz RS-232 con intervalo de envío ajustable ofrece una transferencia segura de todos los datos medidos, los errores, la fecha y la hora a un PC o impresora de registros.
  • El control del microprocesador digital monitoriza y almacena automáticamente los errores de las cuatro últimas semanas.
  • La medición de conductividad conforme con la farmacopea estadounidense (USP) que dispone de compensación de temperatura se puede encender o apagar.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Conductividad0,055 µS/cm
Fondo (imperial)13 pulg
Fondo (métrico)330 mm
DescripciónBarnstead GenPure xCAD Plus UV/UF-COT (versión de sobremesa)
Requisitos eléctricos90/240 V/50/60 Hz
Concentración de endotoxinas< 0,001 EU/ml
Frecuencia50/60 Hz
Altura (imperial)24 pulg
Altura (métrico)615 mm
ModeloBarnstead GenPure xCAD Plus UV/UF-COT (versión de sobremesa)
Presión de funcionamientoDe 0,1 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml<1
Consumo de energía0,1 kW
Tipo de productoSistema de purificación de agua
Intervalo de temperatura (métrico)2°C a 35°C
Tensión90/240 V
Anchura (imperial)14,6 in
Anchura (métrico)372 mm
Contenido bacteriano< 0,01 UFC/ml
Monitorización del agua de suministroIntegrado
Feedwater Connector1,9 cm (3 x 4 pulg)
CaudalHasta 2 l/min
Tipo de agua productoTipo 1
Remote Dispenser
Resistividad18,2 Mohm/cm a 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring
Carbono orgánico total (COT)De 1 a 5 ppmm
Unit SizeEach