MaxiTower Plus System(80 – 230L/hr.)
Actual product may vary
Thermo Scientific™

MaxiTower Plus System(80 – 230L/hr.)

통합 EDI 기술 및 방진 캐비닛 내 재순환 모듈을 포함하는 역삼투 시스템인 MaxiTower Plus를 이용하여 0.1 S/cm 이하인 물을 생산하십시오.

Have Questions?
카탈로그 번호투과 성능
50155527120 L/hr.
카탈로그 번호 50155527
제품 가격(KRW)
-
투과 성능:
120 L/hr.

0.1μS/cm 미만의 물을 생산하십시오. Thermo Scientific™ MaxiTower Plus는 통합 EDI 기술과 방진 캐비닛 내의 재순환 모듈이 포함되어 있는 역삼투 시스템입니다. 이 시스템에는 재순환 루프를 직접 연결할 수 있는 추가 여과 카트리지가 포함되어 있습니다. 1μS/cm 이하의 전도율이 필요한 경우에 역삼투를 통해 공급되는 고순도 수의 품질만으로는 충분하지 않습니다. 이러한 경우에 역삼투와 하류 전기탈이온법(EDI)을 결합해야 합니다.

전체 장치에는 10in 전처리 필터 하우징, 투과/농축용 체적 유량 측정기가 포함됩니다. 마이크로프로세서 컨트롤에는 투과의 개별 제한값 모니터링은 물론 물 공급 및 투과의 디지털 전도도 측정 기능이 있습니다. 또한 이 시스템은 작동 및 오류 메시지를 표시하며 자동 품질 린스, 무전압 접점 및 프린터 출력용 RS-232 커넥터를 갖추고 있습니다.

기술 이점 요약

  • 80L/h ∼ 230L/h의 용량, 75% 이상의 고순도 수 수율
  • 염분, 박테리아, 입자 및 발열원 99% 감소
  • 자동 린스 주기
  • 고순도수 수요 증가에 따라 저비용으로 용량 배가
  • 급수는 연수(식수)
  • 하우징은 캐비닛
  • 시스템 벽 장착 불가
  • 전처리 - 탄소 프리필터
  • 투과, EDI 및 여과의 디지털 전도율
  • 디스플레이에 오류 표시
  • 원자력용 수지가 포함된 재순환 모듈/ 이온 교환
  • RS232 선택형
  • 저장 탱크는 포함되어 있지 않지만 필요함

효율적인 성능, 경제적인 작동

  • 수돗물에 염분이 많을 때 오토클레이브, 세척기 및 자동 분석기 공급용
  • 이온교환기 재생 비용이 높은 경우
  • 재생 과정이 정확하게 처리되는지 확신할 수 없는 경우
  • 고순도수가 150L 이상 매일 필요한 경우
  • 높은 비율의 박테리아, 입자 및 발열성 물질 제거가 필요한 경우
  • 일정한 수질이 필요한 경우
  • 탱크 물 재순환이 필요한 경우
  • 건물의 중앙 정수 시스템으로 활용하는 경우

믿을 수 있는 고순도수 품질

Thermo Scientific RO(역삼투) 세포막은 염분 제거에 매우 효과적일 뿐만 아니라 유입되는 박테리아, 입자 및 발열성 물질 제거에 99% 이상의 효과를 보입니다.

품질 린스는 고순도수 품질을 보장하기 위해 사용 전후 투과수 폐기 시 완전 자동 린싱 주기로 세척됩니다(미사용 시에도 작동).

더 많은 물이 필요하십니까? 걱정하지 마십시오.

유리 기구 세척기 추가 구입 등의 이유로 고순도 수가 더 많이 필요하다면 시스템을 개조하여 크기는 그대로 유지하면서 용량은 두 배로 늘릴 수 있습니다.

공간 및 비용 절약

중앙 물 처리 시스템이 수많은 개별 시스템을 대신하며 공간을 절약할 뿐만 아니라 이온교환재 재생 비용을 없앱니다.

멸균 여과, UV 소독 및 탱크 등 하류 처리 방법은 대부분 크기에 맞게 장착됩니다.

주문 정보:

이 제품은 일부 지역에서만 이용할 수 있습니다.
사양
박테리아 함량99%
깊이(미터법)660 mm
설명MaxiTower Plus 120 system
전기 요구사항230 V 50 Hz
주파수50 Hz
높이(미터법)1380 mm
순중량(미터법)119 kg
작동 압력14 bar
투과 성능120 L/hr.
전압230 V
폭(미터법)560 mm
용량(미터법)80 to 230 L/hr
급수 모니터링Yes
유량 속도120 L/hr.
제품 물 유형Reverse Osmosis (Type 3)
유형Reverse Osmosis System
Unit SizeEach