Tubos de microcentrífugas con tapón a presión QSP
Tubos de microcentrífugas con tapón a presión QSP
Thermo Scientific™

Tubos de microcentrífugas con tapón a presión QSP

Al ofrecer una seguridad adicional para las muestras y un tapón de fácil apertura, estos tubos de microcentrífuga proporcionan un cierre de seguridad superior para una centrifugación, ebullición, congelación, incubación o almacenamiento de muestras prácticos y seguros.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
502-GRD-Q0,6 mL
509-GRD-Q1,5 mL
508-GRD-Q2 mL
Número de catálogo 502-GRD-Q
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Capacidad (métrico):
0,6 mL
Los tubos de microcentrífugas con tapón a presión Thermo Scientific™ QSP ofrecen seguridad para las muestras al tiempo que proporcionan un tapón de fácil apertura. El diseño de tapón redondo de mayor tamaño facilita la apertura y su superficie lisa reduce la posibilidad de rasguños o rasgados en los guantes. Las marcas de graduación de alta claridad y visibilidad permiten comprobar las muestras rápidamente.  La uniformidad de la concentricidad de los tubos aporta la solidez necesaria para la centrifugación.
  • El tapón con lengüeta plana ofrece una mayor superficie para colocar el pulgar durante la apertura y el tapón con ajuste a presión permanecerá cerrado durante la centrifugación.
  • Los tubos están disponibles en color ámbar para proteger las muestras fotosensibles
  • Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
  • Espacios de escritura laterales y superiores mate
  • La uniformidad del grosor de las paredes mejora la durabilidad
  • Capacidad para almacenamiento en frío a - 80 °C

Opciones de envasado y colores

  • Disponibles en bolsas a granel
  • En el caso de los requisitos de esterilidad más estrictos, hay disponibles tubos estériles envasados individualmente
  • Opciones de color: Natural, ámbar. Rojo. Azul, verde, amarillo, morado y un envase de distintos colores

Máxima calidad

  • Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación y centrifugación
  • Producto estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana y endotoxinas
  • Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Especificaciones
Estilo de tapónSnap cap
Certificaciones/conformidadFree of Rnase, Dnase, DNA, Pyrogen
EnvaseBulk
Capacidad (métrico)0,6 mL
ColorNatural
GraduatedSí
MaterialPolipropileno
RCF máx.30,000 x g
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 10000