CryoBox™ Freezer Rack
CryoBox™ Freezer Rack
CryoBox™ Freezer Rack
CryoBox™ Freezer Rack
Thermo Scientific™

CryoBox™ Freezer Rack

대부분의 일반적 스탠드형 및 체스트형 냉동고에 맞는 내구성 강한 스텐레스 스틸 및 알루미늄 랙을 포함한 이 냉동고 랙을 사용하여 표준 저온 상자를 편리하게 보관하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호보유디자인치수(길이 x 폭 x 높이)제품 사이즈
5036-00044 CryoBoxes/RackVertical14.3. x 14 x 22.5 cmCase of 4
36700012 CryoBoxes/RackVertical14.3 x 67 x 14 cmEach
5036-0004PK
5036-0004으로도 사용됨
4 CryoBoxes/RackVertical14.3. x 14 x 22.5 cmEach
5036-00099 CryoBoxes/RackVertical14.3 x 14 x 50.2 cmCase of 4
5036-0009PK
5036-0009으로도 사용됨
9 CryoBoxes/RackVertical14.3 x 14 x 50.2 cmEach
5038-432212 CryoBoxes/RackHorizontal22.5 x 44.4 x 14.3 cmCase of 2
5038-442216 CryoBoxes/RackHorizontal22.5 x 59.0 x 14.3 cmCase of 2
DS5035-00044 CryoBoxes/RackVertical8.4 x 8.3 x 22.5 cmEach
DS5035-00099 CryoBoxes/RackVertical8.4 x 8.3 x 50.2 cmEach
DS5037-00044 CryoBoxes/RackVertical14.3 x 14 x 40.6 cmEach
DS5037-00077 CryoBoxes/RackVertical14.3 x 14 x 70.5 cmEach
카탈로그 번호 5036-0004
제품 가격(KRW)
830,000
Case of 4
보유:
4 CryoBoxes/Rack
디자인:
Vertical
치수(길이 x 폭 x 높이):
14.3. x 14 x 22.5 cm
Unit Size:
Case of 4
제품 가격(KRW)
830,000
Case of 4

이 랙을 사용하여 표준 저온 박스를 편리하게 보관하십시오. Thermo Scientific™ CryoBox™ Freezer Rack에는 대부분의 일반적 스탠드형 및 체스트형 냉동고에 맞는 내구성 강한 Thermo Scientific™ Nalgene™ 스텐레스 스틸 및 Thermo Scientific™ Nunc™ 알루미늄 랙이 포함됩니다.

책임 보증 기간:
판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항:
내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

사양
디자인Vertical
치수(길이 x 폭 x 높이)14.3. x 14 x 22.5 cm
보유4 CryoBoxes/Rack
수량4/cs.
색상Silver
물질Stainless Steel
제품 유형Cryogenic Box Storage Rack, Vertical
Unit SizeCase of 4