UltiMate™ NCP-3500RS Binary Rapid Separation Nano/Capillary Pump
Actual product may vary
Thermo Scientific™

UltiMate™ NCP-3500RS Binary Rapid Separation Nano/Capillary Pump

하나의 모듈에서 모든 분해능이나 속도가 최적화됩니다. 이 펌프는 2D 응용 분야에 대한 유연성과 정밀도를 향상시키기 위한 가열 컬럼 구획을 제공합니다.
Have Questions?
카탈로그 번호설명
5041.0020with Capillary Flow Meter
카탈로그 번호 5041.0020
제품 가격(KRW)
-
설명:
with Capillary Flow Meter

하나의 모듈에서 가장 높은 분해능, 빠른 분석 및 뛰어난 컬럼 동정 유연성을 이용할 수 있습니다. Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ NCP-3500RS Binary Rapid Separation Nano/Capillary Pump에는 3원 그래디언트 마이크로로딩 펌프, 2원 나노/모세관 저유량 펌프 및 가열 컬럼 구획이 한 하우징에 결합되어 있습니다. 고압 그래디언트 펌프는 800bar 압력에서 20nL/min ∼ 50μL/min의 유속을 처리합니다. 통합 마이크로로딩 펌프는 농축 워크플로, 첨단 2D 크로마토그래피 또는 2mm ∼ 4.6mm 컬럼 내경 유량을 최대 62MPa(9,000psi/620bar)까지 처리합니다.

간편한 유속 전환

 Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ NCP-3500RS Binary Rapid Separation Nano/Capillary Pump는 하나의 모듈(NCS-3500RS)에 로딩 펌프와 컬럼 구획과 함께 통합되거나 독립형 펌프(NCP-3200RS)로 통합될 수 있습니다. 전용 유량 선택기를 교환하여 나노, 모세관 또는 마이크로플로우를 간단하게 선택할 수 있습니다.

 유연성 추가

이 단일 시스템은 현재와 미래의 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. UHPLC 2원 나노/캡/마이크로 펌프와 마이크로로딩 펌프의 독창적인 조합은 표준 및 복합 나노 및 모세관 UHPLC 워크플로 모두에서 완벽하게 적용됩니다.

 향상된 반복성

고압 나노 전환 밸브가 최대 2개까지 있는 온도 조절형 컬럼 구획을 최대 75°C까지 가열하여 크로마토그래피 속도와 반복성을 향상시킬 수 있습니다. 스냅인 밸브로 도구 없이 제거할 수 있으며 유체 연결을 위해 앞으로 잡아당길 수 있습니다. 컬럼 구획에는 최대 1m 길이의 코일 나노 컬럼을 위한 공간이 있습니다.

권장 사용

루틴뿐만 아니라 처리량이 높은 고급 프로테오믹스용 Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 RSLCnano 시스템 [링크] 내에서 사용하는 것이 좋습니다. 이 시스템은 또한 대사체학, 리피도믹스, 생물지표 발견 및 내재 단백질 분석을 포함한 저유량의 독창적인 다양한 UHPLC와 HPLC 기술을 지원합니다.

특징

  • 연속 직접 유량으로 용리액을 사용할 수 있을 때까지 중단없이 실행됩니다.
  • 최대 압력 80MPa(800bar)에서 20nL/min ∼ 50µL/min까지의 유량을 정확하게 전달합니다.
  • 25nL에 불과한 작은 그래디언트 지연 부피
  • 스테인리스강이 없는 생체적합성 유동 경로
  • Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ 핑거타이트 피팅 시스템은 제로 데드 볼륨 연결을 제공합니다.
사양
사용 가능(옵션) 유량계Nano ProFlow meter with ProFlow technology:<br /> 0-1500 nL/min (Recommended 50-1500 nL/min)<br /> <br /> Micro flow meter:<br /> 0-50 μL/min (Recommended 5-50 μL/min)
컬럼 온도 범위Ambient to 75.0°C
설명with Capillary Flow Meter
치수(높이 폭 깊이)14.2 x 16.5 x 20 in. (36 x 42 x 51 cm)
용리액 병2 x 100 mL and 3 x 1000 mL
기울기 지연 부피<25 nL (binary)
누출 센서Yes
최대 압력(밸브)up to 12,500 psi
최소 유속Binary High Pressure Gradient Pump: Nano ProFlow Flow Meter: 0 nL/min; Capillary Flow Meter: 0 μL/min; Micro Flow Meter: 0 μL/min;; Ternary Micro Pump: 0 μL/min
용매 수2 (column) and 3 (loading)
작동 원리binary high pressure gradient mixing pump (column) and ternary low pressure gradient mixing (trap-column loading)
피스톤 밀봉 세척Yes
프로포셔닝 정확성±1.0% of full scale/<0.3% SD
안전 기능Leak Sensor
용매 가스 제거External/Optional
전환 밸브Up to Two Valves: 6-port 2-position; 10-port, 2-position
진공 탈기 장치External/Optional
습식 부품MP35 N, titanium, PEEK, UHMW-PE, PTFE, FEP, sapphire, ZrO2, Al2O3, fused silica, SST, PCTFE, perfluoro elastomer (FFKM)
생체적합성 버전Yes
기울기 형성High-pressure Proportioning
최대 유속Binary High Pressure Gradient Pump: Nano ProFlow Flow Meter: 1500 nL/min; Capillary Flow Meter: 15 μL/min; Micro Flow Meter: 50 μL/min;; Ternary Micro Pump: 2500 μL/min
압력 범위Binary High Pressure Gradient Pump: Nano ProFlow Flow Meter: 0 to 900 bar; Capillary Flow Meter: 0 to 800 bar; Micro Flow Meter: 0 to 800 bar;; Ternary Micro Pump: 0 to 620 bar
유형Binary Pump
Unit SizeEach