Vial de centelleo Sterilin™, Cubitainer
Vial de centelleo Sterilin™, Cubitainer
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Vial de centelleo Sterilin™, Cubitainer

Obtenga resultados exactos durante el recuento de centelleo de líquidos y el recuento beta/gamma con los viales de centelleo Thermo Scientific™ Sterilin™. El tapón de un cuarto de vuelta garantiza el almacenamiento fiable de las muestras.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Tipo de tapón
5056 mlTapón de rosca
S3120 mlTapón de rosca (cuarto de vuelta)
Número de catálogo 505
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
6 ml
Tipo de tapón:
Tapón de rosca

Obtenga resultados exactos durante el recuento de centelleo de líquidos y el recuento beta/gamma con los viales de centelleo Thermo Scientific™ Sterilin™.El tapón de un cuarto de vuelta garantiza el almacenamiento fiable de las muestras. Son ideales para el recuento de centelleo de líquidos, el recuento beta/gamma y el almacenamiento de muestras.

  • Fabricado con precisión para ofrecer solidez y resistencia a productos químicos
  • El tapón de rosca de cuarto de vuelta garantiza una contención excelente de las muestras
  • El vial de 6 ml vial con tapón de ajuste embutido es ideal como inserto para viales de centelleo

Información sobre pedidos

  • No disponible en todas las regiones geográficas
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificado de análisis, certificado de conformidad
Material del cierrePolietileno
DescripciónInserto y tapón para viales de centelleo
Altura (métrico)58 mm
N.º por caja1000
N.° por paquete250
Tipo de productoVial de centelleo
Volumen total (métrico)6 mL
Tipo de tapónTapón de rosca
Diámetro exterior (imperial)14,5 mm
MaterialPolipropileno
Línea de productosSterilin
Cantidad250 paq., 1000 cajas
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)6 ml
Unit SizeCase of 1000