5000 シリーズ 0.31μm ∼ 0.93μm ポリマー粒子懸濁液
Thermo Scientific™

5000 シリーズ 0.31μm ∼ 0.93μm ポリマー粒子懸濁液

Thermo Scientific™ 5000 シリーズポリマー粒子懸濁液を使用して、さまざまな粒径と特性により、微粒子物質に対するニーズを満たすことができます。
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)数量
5050A0.5 μm15 mL
5031A0.31 μm15 mL
5031B0.31 μm100 mL
5031C0.31 μm1000 mL
5033A0.33 μm15 mL
5033B0.33 μm100 mL
5033C0.33 μm1000 mL
5036A0.36 μm15 mL
5036B0.36 μm100 mL
5036C0.36 μm1000 mL
5043A0.43 μm15 mL
5043B0.43 μm100 mL
5043C0.43 μm1000 mL
5049A0.49 μm15 mL
5049B0.49 μm100 mL
5049C0.49 μm1000 mL
5050B0.5 μm100 mL
5050C0.5 μm1000 mL
5051A0.51 μm15 mL
5051B0.51 μm100 mL
5051C0.51 μm1000 mL
5052A0.52 μm15 mL
5052B0.52 μm100 mL
5060A0.6 μm15 mL
5060B0.6 μm100 mL
5060C0.6 μm1000 mL
5067A0.67 μm15 mL
5067B0.67 μm100 mL
5067C0.67 μm1000 mL
5074A0.75 μm15 mL
5074B0.75 μm100 mL
5074C0.75 μm1000 mL
5081A0.82 μm15 mL
5081B0.82 μm100 mL
5081C0.82 μm1000 mL
5088A0.87 μm15 mL
5088B0.87 μm100 mL
5088C0.87 μm1000 mL
5093A0.93 μm15 mL
5093B0.93 μm100 mL
5045A0.45 μm15 mL
5045C0.45 μm1000 mL
5052C0.52 μm1000 mL
5045B0.45 μm100 mL
5093C0.93 μm1000 mL
製品番号(カタログ番号) 5050A
価格(JPY)
-
直径(メートル法):
0.5 μm
数量:
15 mL
Thermo Scientific™ 5000 シリーズポリマー粒子懸濁液を使用して、さまざまな粒径と特性により、光散乱研究、微孔性フィルターの確認、エアロゾル粒子生成の分野で粒子物質のニーズを満たすことができます。

特長:

  • 密度は 1.05 g/cm3、波長 589 nm での屈折率は 1.59
  • 粒径は光学顕微鏡法、光子相関分光法、または光散乱で測定
  • 10% (重量 %) 固体の水性懸濁物質としてパッケージ
  • 最大粒径は 3.1 ミクロン
  • 3.1 ミクロンより大きな粒径粒子をご要望の際は、当社の 7000 シリーズ共重合体粒子懸濁液をご利用ください

ご注文情報:

  • 15 mL、100 mL、1000 mL ボトルをご利用できます。
  • 15 mL (製品番号 “A” ボトル)、100 mL (B ボトル)、1000 mL (C ボトル) から注文ください (例 製品番号 5003B、5003C など)。
  • ご注文をいただいてから 10 営業日でお届けします。

内容:

製品安全データシート (MSDS) および全般的製品取扱インサートシート

推奨用途:

粒径が 3 μm を超える高濃度ポリマー粒子を使用するフィルター評価および試験、流体力学研究、分散研究、その他の研究開発プロジェクトなど。装置のキャリブレーションや診断試薬のアプリケーションには、これらの粒子は製品仕様上の精度を満たしていないため、ご利用をお控えください。

仕様
添加剤Contains trace amount of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
濃度10%
概要Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
内容General product handling insert sheet
パッケージ15 mL
粒子密度1.05g/cm3
数量15 mL
屈折率1.59 at 589nm (25°C)
安定性Product stable for a minimum of 24 months
White or Colorless
直径(メートル法)0.5 μm
使用対象(アプリケーション)Aerosol Particle Generation, Dispersion, Filter Evaluation, Light Scattering, Particle Generation
材料ポリスチレン
製品タイプPolymer Particle Suspensions
Unit SizeEach
組成および保存条件
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.