Cajas de almacenamiento de tubos para microcentrífugas Nalgene™, tubos de 0.2 ml
Cajas de almacenamiento de tubos para microcentrífugas Nalgene™, tubos de 0.2 ml
Cajas de almacenamiento de tubos para microcentrífugas Nalgene™, tubos de 0.2 ml
Cajas de almacenamiento de tubos para microcentrífugas Nalgene™, tubos de 0.2 ml
Thermo Scientific™

Cajas de almacenamiento de tubos para microcentrífugas Nalgene™, tubos de 0.2 ml

Almacene las muestras de forma segura mediante estas cajas de almacenamiento de tubos de microcentrífuga.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogomatriz, red, conjuntoPara utilizar con (equipo)
5055-50028 x 8Tubos de 0.2 ml
5055-50059 x 9Tubos de 0.5 ml
5055-50158 x 8Tubos de 1.5 ml
Número de catálogo 5055-5002
Precio (USD)
-
matriz, red, conjunto:
8 x 8
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 0.2 ml

Almacene las muestras de forma segura con las cajas de almacenamiento de tubos de microcentrífuga Thermo Scientific™ Nalgene™. El inserto de espuma de poliuretano de alta temperatura admite de forma segura 64 u 81 tubos de microcentrífuga de 0,2, 0,5 o 1,5 ml.

  • Criocajas resistentes de plástico para almacenamiento a corto o largo plazo. Las tapas con referencia de las criocajas plásticas impiden una alineación incorrecta. Las cajas de plástico pueden esterilizarse en autoclave para su
  • Descontaminación y se utilizan en un intervalo de temperatura de -196°C a +121°C. Rejilla impresa en la tapa para facilitar la gestión del inventario. Criocajas de cartón económicas para almacenamiento a corto plazo. Las cajas de cartón incluyen divisores y conductos en la base para una correcta evacuación y circulación del aire. Disponible con divisores para almacenamiento de 25 a 169 tubos
  • Criocaja
  • 81 microtubos 0,2mL
Especificaciones
matriz, red, conjunto8 x 8
Para utilizar con (equipo)Tubos de 0.2 ml
N.º por caja24
N.° por paquete4
ColorBlanco
AdmiteTubos de 0,2 ml
MaterialEspuma de poliuretano, Policarbonato
Posiciones64
Tipo de productoCaja de almacenamiento para tubos de microcentrífuga
FormaCuadrada
Unit SizeCase of 24