Detector de matriz de diodos UltiMate™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Detector de matriz de diodos UltiMate™

¿Necesita una adquisición del espectro completo para la cromatografía de líquidos convencional y de separación rápida? Este detector de procesamiento posterior a la adquisición captura datos a una velocidad de hasta 200 Hz.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoData Collection Rate
5082.0010100 Hz
5082.0020200 Hz
Número de catálogo 5082.0010
Precio (MXN)
-
Data Collection Rate:
100 Hz

Recopile datos espectrales completos para el análisis posterior a la adquisición con el detector de matrices de diodos de separación rápida Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000. Es compatible con aplicaciones de HPLC y UHPLC gracias a sus ocho canales de adquisición de datos de longitud de onda única, a la matriz de diodos de 1024 elementos y a los bajos niveles de ruido y desviación típicos de un detector de óptica frontal. La detección de matrices de diodos permite la adquisición del espectro completo a velocidades de hasta 200 Hz. Las integrales herramientas de datos tridimensionales del software del sistema de datos de cromatografía Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ facilitan el procesamiento y la generación de informes de resultados.

Uso recomendado

El detector de matrices de diodos de separación rápida UltiMate 3000 se recomienda para su uso con los sistemas de separación rápida Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000. Es ideal para su uso en laboratorios de desarrollo de métodos que necesitan adquirir información espectral de compuestos nuevos con picos de separación rápida estrechos. En el caso de la cromatografía convencional, escoja el detector DAD-3000, más asequible y con una velocidad de datos de 100 Hz.

Características
  • Los bajos niveles de ruido (normalmente < ±7 µAU) y de desviación (normalmente < 0,5 mAU/h) ofrecen los límites de detección (LOD) y límites de cuantificación (LOC) más bajos.
  • Las velocidades de recopilación de datos de hasta 200 Hz permiten la detección y la caracterización de picos extremadamente estrechos.
  • Aproveche las ventajas de la adquisición de datos de espectros de UV visible completos, incluso para 10 picos con separaciones de 10 segundos.
  • Una selección de cubetas de circulación de acero inoxidable y de Thermo Scientific™ PEEK™ ofrecen la máxima flexibilidad para aplicaciones estándar y biocompatibles.
  • El acceso en la parte delantera a las lámparas y cubetas alineadas previamente simplifica el mantenimiento sistemático.
  • Los chips de identificación realizan un seguimiento de los parámetros de la lámpara y la cubeta para futuras auditorías.
Monitor de gradientes en línea

El monitor de conductividad y pH Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 PCM-3000 es una actualización del control en línea preciso del nivel de pH y la conductividad para los detectores de la serie DAD-3000. Este monitor se suele usar para controlar la información de gradiente durante la cromatografía de intercambio iónico (IEC) basada en gradiente de pH o sales para el análisis biofarmacéutico.

El sistema PCM-3000 admite todos los modos de cromatografía y permite la verificación de las condiciones de elución, el comportamiento de retención de la muestra y la precisión y repetibilidad de los instrumentos.

Especificaciones
DescripciónDetector de matrices de diodos DAD-3000, sin celda de flujo
Modo de detecciónDetección UV-vis (8 canales)
PantallaMonitor LCD
Desviación< 1 mAU/h
Celda de flujoVarios, se piden por separado
Materiales de la célula de flujoVariable
Volumen de la célula de flujoVariable
CaudalPreparación analítica a semipreparación
Funciones GLPCualificación automática de instrumentos (AutoQ), estado del sistema y evaluación de la cualificación con el software Chromeleon y los chips de identificación de celdas y lámparas.
LámparaLámpara de deuterio, lámpara de tungsteno
Linealidad< 3 %RSD
Ruido<±8 µAU
Sistema ópticoHaz único
Conexión al PCUSB
Resolución en píxeles< 1,0 nm
Respuesta2 s
Anchura de la matrizRanura estrecha o ancha, ajustable
Control de temperatura
Tensión85 - 260 V
Exactitud de la longitud de onda± 1,0 nm
Intervalo de longitud de ondaDe 190 nm a 800 nm
Data Collection Rate100 Hz
Tipo de detectorHaz único
TipoDetector de matriz de diodo
Unit SizeEach