Cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe™ KS con certificación NSF Clase II, Tipo A2
Thermo Scientific™

Cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe™ KS con certificación NSF Clase II, Tipo A2

Realice limpiezas y fumigaciones de forma rápida y sencilla con esta cabina de seguridad para productos biológicos, de avanzado diseñado que facilita su utilización y confiere protección.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAnchura (imperial) exteriorIncluye
51027117Cabinet, cross-beam UV, one-piece indented worktray and battery back-up for front window
510224864 ft.Cabinet only
510224875 ft.Cabinet only
510224886 ft.Cabinet only
510271185 ft.Cabinet, cross-beam UV, one-piece indented worktray and battery back-up for front window
51027120Cabinet, cross-beam UV, one-piece indented worktray and battery back-up for front window
Número de catálogo 51027117
Precio (CLP)
-
Incluye:
Cabinet, cross-beam UV, one-piece indented worktray and battery back-up for front window
Realice limpiezas y fumigaciones de forma rápida y sencilla con las cabinas de seguridad para productos biológicos Thermo Scientific™ Herasafe™ KS con certificación NSF Clase II, Tipo A2, de avanzado diseñado que facilita su utilización y confiere protección. Asimismo, automatiza la compensación y el equilibrio del flujo de aire gracias a Thermo Scientific™ Smartflow™, un área de trabajo espaciosa con cómodos reposabrazos y un intuitivo control a la altura de los ojos con controles manuales para favorecer el cumplimiento de los estándares de ADA.

Las cabinas de seguridad para productos biológicos Herasafe KS Clase II ofrecen seguridad, comodidad y practicidad máximas. Las cabinas Herasafe KS, de un avanzado diseño que facilita su utilización y otorga seguridad máxima, son imprescindibles cuando la protección tiene prioridad máxima.

Seguridad y protección

  • Los filtros HEPA garantizan una máxima eficacia de filtración del 99,995 % con el tamaño de partícula más penetrante (MPPS)
  • La monitorización con sensor de presión garantiza un flujo de aire seguro en toda la superficie de trabajo
  • La tecnología digital SmartFlow™ mantiene un flujo de aire constante durante la carga normal del filtro o la obstrucción temporal del flujo de aire debida a objetos extraños
  • La verificación digital del flujo de aire (Digital Airflow Verification) advierte de inmediato de cualquier obstrucción del flujo de aire

Rendimiento y funcionamiento

  • Pantalla interior a la altura de los ojos en la pared posterior para la monitorización «de un vistazo» de los parámetros de seguridad
  • El factor de rendimiento (PER) indica: la cabina es segura, la cabina es segura pero necesita mantenimiento, la cabina no se debe utilizar
  • Los parámetros en pantalla incluyen velocidad del aire descendente, desperfectos de la cabina, hora, tiempo operativo de las luces UV-C, total de horas de funcionamiento
  • Temporizador para inicio aplazado
  • Función de cronómetro
  • Control manual para uso dentro de la cabina que elimina los cambios de guantes antes de modificar los ajustes de la cabina

Estructura

  • Ventana frontal motorizada con abertura operativa ajustable de 25 cm, inclinada a 10°
  • Tecnología de motor CC que utiliza la energía de manera eficiente y genera menos calor
  • Junta de ventana estanca a los aerosoles que ofrece protección adicional cuando la cabina se encuentra en modo de espera
  • Ventana de guillotina frontal sin marco y ventana lateral de vidrio que ofrecen una visión despejada de toda la superficie de trabajo
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable resistente a rayaduras con surcos que atrapan los líquidos derramados

Certificaciones/conformidad

  • Probadas y certificadas por TUV Nord, conforme a la norma EN 12469 correspondiente a cabinas de seguridad para productos biológicos Clase II. Conformes con la norma NFS/ANSI™ 49 respecto a cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II.
Información para pedidos:

Opciones de soporte ajustable con regulación eléctrica o manual Superficies de trabajo disponibles en módulos enteros o segmentados.

Especificaciones
Dimensiones exteriores (L × An × Al)31.5 x 51.2 x 62.2 in. (80 x 120 x 158.6cm)
Requisitos eléctricos120V 50/60Hz
Eficacia de filtro99.995% at 0.3µm particle size
Tipo de filtroH14 HEPA EN 1822
Altura exterior (imperial)62.2 in.
Altura exterior (métrico)78cm
IncluyeCabinet, cross-beam UV, one-piece indented worktray and battery back-up for front window
Longitud (imperial) exterior31.5 in.
Longitud (métrico) exterior80cm
Iluminación79fc (>850lx)
Capacidad portante (métrico)50kg (one-piece work surface); 25kg (single segmented work surface)
Peso neto (métrico)200kg
Accesorios de servicioUp to 4 installed through access ports; up to 6 additional factory-installed on rear wall
Certificaciones/conformidadNSF certified
ModeloKS12 (Standard)
Salidas1 duplex, each side wall
Consumo de energía275w (operating setpoint); 40w (reduced flow mode)
Abertura de guillotina (métrico)25cm (77.3cm max)
Volumen de escape (métrico)339/441 cfm
Unit SizeEach