Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Tensión |
|---|---|---|
| 51028065 | 194 L | 120 V |
| 51029334 | 747 l | 230 V |
| 51029321 | 405 L | 120 V |
| 51029333 | 747 L | 120 V |
| 51028130 | 75 l | 230 V |
| 51028063 | 75 L | 120 V |
| 51028131 | 117 L | 230 V |
| 51028064 | 117 L | 120 V |
| 51028132 | 194 L | 230 V |
| 51029322 | 405 l | 230 V |
Utilice incubadoras microbiológicas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm para aplicaciones rutinarias. La línea de incubadoras de protocolo general Heratherm se ha diseñado pensando en la seguridad de las muestras para aplicaciones en laboratorios farmacéuticos, médicos, alimentarios y de investigación.
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.