Heratherm™ Advanced Protocol Security Oven
Actual product may vary
Heratherm™ Advanced Protocol Security Oven
Heratherm™ Advanced Protocol Security Oven
Heratherm™ Advanced Protocol Security Oven
Heratherm™ Advanced Protocol Security Oven
Heratherm™ Advanced Protocol Security Oven
Thermo Scientific™

Heratherm™ Advanced Protocol Security Oven

Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Oven은 시료 보호를 극대화합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)유형전기 요구사항물질
5102832697 LMechanical Convection Oven208/240 V 60 HzStainless Steel
5102811861 LGravity Convection120 V 60 HzCoated Steel
5102811999 LGravity Convection208/240 V 60 HzCoated Steel
51028120168 LGravity Convection208/240 V 60 HzCoated Steel
5102853661 LGravity Convection120 V 60 HzStainless Steel
5102853799 LGravity Convection208/240 V 60 HzStainless Steel
51028538168 LGravity Convection208/240 V 60 HzStainless Steel
5102812762 LMechanical Convection Oven120 V 60 HzCoated Steel
5102812897 LMechanical Convection Oven208/240 V 60 HzCoated Steel
51028129170 LMechanical Convection Oven208/240 V 60 HzCoated Steel
5102853962 LMechanical Convection Oven120 V 60 HzStainless Steel
51028540170 LMechanical Convection Oven208/240 V 60 HzStainless Steel
카탈로그 번호 51028326
제품 가격(KRW)
-
용량(미터법):
97 L
유형:
Mechanical Convection Oven
전기 요구사항:
208/240 V 60 Hz
물질:
Stainless Steel

신뢰성과 안전성이 최우선인 작업을 위해 추가 안전 레이어가 있는 Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Oven으로 시료를 효과적으로 보호하십시오. 표준 온도 초과 알람과 추가 온도 미달 알람은 시료 안정성을 보장합니다. 문 잠금장치는 시료의 훼손이나 조작을 방지합니다. 실수로 문이 열린 상태로 유지되면 작업자에게 알람이 제공됩니다. 엄격한 제약과 임상 분야를 위한 스테인리스강 외장을 선택할 수 있습니다.

특징:

  • 최대 330°C의 넓은 온도범위
  • 일간 또는 주간 ON/OFF 사이클을 위한 고급 디지털 타이머
  • 청소가 쉽고 내부식성이 있는 스테인리스강 내장(강철 품질 AISI 304)
  • 온도 변경 및 체류를 위한 프로그래밍식 제어기
  • 최대 10개의 프로그램 저장(각각 10개의 개별적인 단계 설정 가능)
  • 팬 속도 및 댐퍼 위치를 전자식으로 조절
  • 프로그램 자동 반복 기능
  • 액세스 포트로 독립된 데이터 모니터링을 위한 센서 도입 가능
  • 간단한 정기 보정으로 장기간에 걸쳐 온도 정확도 보장
  • 부스트 기능을 사용한 빠른 가열, 오븐을 항시 작동시킬 필요가 없음
  • 주문 정보:

    제품의 사용 가능 여부는 국가별로 다를 수 있습니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    암페어14 A
    제어기 유형Programmable Microprocessor control with vacuum fluorescent display
    깊이(영국식 단위) 내부13.5 in.
    깊이(미터법) 내부34.3 cm
    치수(깊이 x 폭 x 높이) 내부13.5 x 17.2 x 23.9 in. (34.3 x 43.8 x 60.8 cm)
    치수(길이 x 폭 x 높이)22.2 x 25.2 x 32.3 in. (56.5 x 64 x 82 cm)
    전기 요구사항208/240 V 60 Hz
    주파수60 Hz
    높이(영국식 단위)32.3 in.
    높이(영국식 단위) 내부23.9 in.
    높이(미터법)82 cm
    높이(미터법) 내부60.8 cm
    길이(영국식 단위)22.2 in.
    길이(미터법)56.5 cm
    물질Stainless Steel
    선반 수2 supplied/16 max.
    플러그 유형Nema 6-20
    온도 안정성±0.2°C
    타이머Weekly / Real time / Hour
    와트3360 w
    폭(영국식 단위)25.2 in.
    폭(영국식 단위) 내부17.2 in.
    폭(미터법)64 cm
    폭(미터법) 내부43.8 cm
    용량(미터법)97 L
    온도(미터법)50°C to 330°C
    유형Mechanical Convection Oven
    전압208/240 V
    Unit SizeEach