Search
Search
| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Tipo | Requisitos eléctricos | Material |
|---|---|---|---|---|
| 51028539 | 62 L | Estufa de convección mecánica | 120 V 60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028118 | 61 L | Convección por gravedad | 120 V 60 Hz | Acero revestido |
| 51028145 | 61 l | Convección por gravedad | 230 V 50/60 Hz | Acero revestido |
| 51028119 | 99 l | Convección por gravedad | De 208 a 240 V, 60 Hz | Acero revestido |
| 51028146 | 99 l | Convección por gravedad | 230 V 50/60 Hz | Acero revestido |
| 51028120 | 168 L | Convección por gravedad | 208/240 V 60 Hz | Acero revestido |
| 51028147 | 168 l | Convección por gravedad | 230 V 50/60 Hz | Acero revestido |
| 51028536 | 61 L | Convección por gravedad | 120 V 60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028544 | 61 l | Convección por gravedad | 230 V 50/60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028537 | 99 L | Convección por gravedad | 208/240 V 60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028545 | 99 l | Convección por gravedad | 230 V 50/60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028538 | 168 L | Convección por gravedad | 208/240 V 60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028546 | 168 l | Convección por gravedad | 230 V 50/60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028127 | 62 L | Estufa de convección mecánica | 120 V 60 Hz | Acero revestido |
| 51028154 | 62 l | Convección mecánica | 230 V 50/60 Hz | Acero revestido |
| 51028128 | 97 l | Convección mecánica | De 208 a 240 V, 60 Hz | Acero revestido |
| 51028155 | 97 l | Convección mecánica | 230 V 50/60 Hz | Acero revestido |
| 51028129 | 170 L | Estufa de convección mecánica | 208/240 V 60 Hz | Acero revestido |
| 51028156 | 170 l | Convección mecánica | 230 V 50/60 Hz | Acero revestido |
| 51028547 | 62 l | Convección mecánica | 230 V 50/60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028326 | 97 L | Estufa de convección mecánica | 208/240 V 60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028548 | 97 l | Convección mecánica | 230 V 50/60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028540 | 170 L | Estufa de convección mecánica | 208/240 V 60 Hz | Acero inoxidable |
| 51028549 | 170 l | Convección mecánica | 230 V 50/60 Hz | Acero inoxidable |
Proteja muestras eficazmente con las estufas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que cuentan con un nivel adicional de seguridad para aquellas aplicaciones en las que la fiabilidad del proceso y la seguridad son de vital importancia. Una alarma de exceso de temperatura estándar y otra alarma adicional de temperatura insuficiente garantizan la estabilidad de las muestras. El bloqueo de la puerta evita la alteración o manipulación de las muestras, mientras que la alarma de la puerta advierte al usuario cuando la puerta se deja abierta por error. Hay disponible diversas opciones para el exterior en acero inoxidable para las aplicaciones farmacéuticas y clínicas más exigentes.
Características:
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.