Estufa microbiológica de protocolo general Heratherm™
Estufa microbiológica de protocolo general Heratherm™
Estufa microbiológica de protocolo general Heratherm™
Thermo Scientific™

Estufa microbiológica de protocolo general Heratherm™

Escala de temperatura: Ambiente +5 °C a 75 °C
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tensión
51029321405 L120 V
51029334747 l230 V
51029333747 L120 V
5102813075 l230 V
5102806375 L120 V
51028131117 L230 V
51028064117 L120 V
51028132194 L230 V
51028065194 L120 V
51029322405 l230 V
Número de catálogo 51029321
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
405 L
Tensión:
120 V

Utilice incubadoras microbiológicas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm para aplicaciones rutinarias. La línea de incubadoras de protocolo general Heratherm se ha diseñado pensando en la seguridad de las muestras para aplicaciones en laboratorios farmacéuticos, médicos, alimentarios y de investigación.

  • La convección por gravedad ofrece un flujo de aire suave y un secado mínimo
  • Intervalo de temperatura desde temperatura ambiente 5 °C hasta 75 °C
  • Uniformidad de temperatura de ± 0,6 °C (medida a 37 °C)
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,2 °C (medida a 37 °C)
  • Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión (AISI 430)
  • Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
  • Tamaño excepcionalmente pequeño

Información para pedidos:

La disponibilidad puede variar según el país.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Amperaje9 A
Capacidad (imperial)14,3 pies cúb.
Certificaciones/conformidadcCSAus
Tipo de controladorControl de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
Fondo interior (imperial)22,4 in
Fondo interior (métrico)56.9 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)22,4 x 21,4 x 51,5 pulg (56,9 x 54,4 x 130,7 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)30.3 x 30.6 x 60.8 in. (77 x 77.8 x 154.5 cm)
Requisitos eléctricos120 V, 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura (imperial)60,8 in
Altura (imperial) interior51,5 in
Altura (métrico)154.5 cm
Altura (métrico) interior130.7 cm
Longitud (imperial)30,3 in
Longitud (métrico)77 cm
Tipo de tapónNema 5-15 US
Estabilidad de la temperatura±0,4°C @ 37°C
Uniformidad de temperatura±0,5°C @ 37°C
TipoIncubadora microbiológica
Vataje1080 w
Peso (imperial)320 lb.
Peso (métrico)145 kg
Anchura (imperial)30,6 in
Anchura (imperial) interior21,4 in
Anchura (métrico)77.8 cm
Anchura (métrico) interior54.4 cm
Capacidad (métrico)405 L
Material de la cámaraAcero inoxidable
Convection TypeConvección por gravedad
N.º de estantes2 suministrados/39 máx.
Intervalo de temperatura (métrico)Ambient +5° to 75°C
Tensión120 V
Unit SizeEach