Incubadora automatizada Cytomat™ serie 5 C425
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Incubadora automatizada Cytomat™ serie 5 C425

Intervalo de temperatura: De 4 °C a 25 °C con refrigerador externo; Humedad relativa: < 90% a 25 °C
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTensión
51031529100 V
51031530120 V
51031531230 V
Número de catálogo 51031529
Precio (EUR)
-
Tensión:
100 V

Diseñada para adaptarse a los laboratorios de biología celular o detección más activos, la incubadora automatizada Thermo Scientific™ Cytomat™ serie 5 C425 es una incubadora y unidad de almacenamiento de intervalo de temperatura baja. Es ideal para incubaciones de capacidad media (105 microplacas SBS que necesitan un intervalo de temperatura de hasta 25 °C combinadas con un almacenamiento a 4 °C. La incubadora Cytomat 5 425 se integra a la perfección con el hardware de ensayo automatizado existente y proporciona un tiempo de acceso promedio inferior a 10 segundos con humedad controlada y rutina de descontaminación térmica ContraCon.

5 apiladoras para ajustarse a su capacidad

  • 140 unidades de placas de 1536 pocillos
  • 105 unidades de placas de 96 o 384 pocillos
  • 75 unidades de placas de insertos o Transwell
  • 50 unidades de placas de pocillos profundos

Mezcle y combine distintos apiladores de paso. Se dispone de tipos de apiladoras adicionales previa solicitud.

Control de humedad sencillo

  • La tecnología HydraSmart proporciona tecnología de vapor ultrasónico sin turbulencias ni introducción de calor en el sistema
  • Suministro de agua esterilizada mediante un filtro de micropartículas accesible desde el exterior
  • Sistema de suministro de agua de bucle cerrado con un sencillo depósito externo
  • Supervisión del nivel del agua con advertencia de la necesidad de rellenar

Rapidez

  • Tiempo de acceso inferior a 10 segundos
  • Ajuste de velocidad para aplicaciones: lenta, media, rápida
  • Ajuste de velocidad para microplacas individuales

Prevención de la contaminación

  • ContraCon para una rutina de descontaminación automática que ofrece auténtica autonomía
  • Fácil de limpiar: superficie lisa de acero inoxidable
  • Cámara interior de cobre macizo (opcional)
  • Brida de H2O2 (opcional)

Diseño de apiladores flexibles

  • Compatible con el apilador Cytomat existente
  • Tamaños de paso de apilador estándar o personalizados
  • Mezcle y combine distintos apiladores de paso
  • Acero inoxidable esterilizable en autoclave
  • Ranuras de ventilación que permiten una distribución precisa de la temperatura

Práctica y fácil de utilizar

  • Pantalla táctil de 5 pulgadas con retroiluminación LED de serie
  • Distintas posiciones de transferencia/puerta

Fácil integración

  • Comandos de software intuitivos
  • Puerta plana, sin tapa
  • Diseñada con múltiples estaciones de transferencia

Más opciones

  • Capacidad adicional: una posición de apilador adicional en la plataforma giratoria
  • Control de O2
  • Cámara interior de cobre macizo
  • Brida de H2O2
  • Lector de códigos de barras interno y directo

Certificaciones

  • CE
  • RoHS III
  • Fabricada de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 13485
Especificaciones
Tiempo de accesoInferior a 10 segundos
Certificaciones/conformidadMarcado CE
Fondo (imperial)32,3 in
Fondo (métrico)822 mm
Requisitos eléctricos100 V, 50 Hz
CaracterísticasUnidad de incubación y almacenamiento con intervalo de temperatura inferior con refrigerador externo, humedad relativa de hasta el 90 % a 25 °C
Altura (imperial)36,0 in
Altura (métrico)915 mm
Admite140 unidades Placas de 1536 pocillos, 105 unidades Placas de 96 o 384 pocillos, 75 unidades Placas de insertos o Transwell, 50 unidades Pocillo profundo
TipoIncubadora automatizada
Anchura (imperial)31,5 in
Anchura (métrico)800 mm
Material de la cámaraAcero inoxidable
MaterialAcero inoxidable
Humedad relativa< 90% a 25 °C
Intervalo de temperatura (métrico)De 4 °C a 25 °C con refrigerador externo
Tensión100 V
Unit SizeEach