Estufa microbiológica refrigerada Heratherm™ IMP400, 381 l, acero inoxidable
Thermo Scientific™

Estufa microbiológica refrigerada Heratherm™ IMP400, 381 l, acero inoxidable

Disfrute de los avances en incubación con precisión en la temperatura, mayor eficiencia energética y más facilidad de uso.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tensión
51031562178 l100/240 V
51031564178 l230 V
51031563178 l120 V
51031566381 l120 V
51031567381 l230 V
Número de catálogo 51031562
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
178 l
Tensión:
100/240 V
Logre un potencial sin precedentes en incubación con la precisión de temperatura que necesita para aplicaciones que lo demandan. Con un intervalo de temperatura de + 5 a + 70 °C, las incubadoras refrigeradas Thermo Scientific Heratherm están equipadas con tecnología Peltier para alcanzar y mantener las temperaturas ambiente precisas que necesita para obtener resultados fiables. Estas unidades no utilizan refrigerantes peligrosos y emplean menos energía que el producto convencional, por lo que representan la opción ideal para laboratorios que buscan la eficiencia energética.
  • Intervalo de temperatura de + 5 a + 70 °C
  • Disponible en 2 tamaños: modelo de sobremesa de 178 l (6,3 pies cúbicos) y un modelo de suelo con ruedas giratorias de 381 l (13,5 pies cúbicos)
  • Gran estabilidad y uniformidad de temperatura para mantener las muestras en un entorno seguro, con una uniformidad de hasta +/- 0,3 °C (20 °C) y una estabilidad de hasta +/- 0,1 °C
  • Consumo mínimo de energía de 80 Wh/h (sobremesa)/150 Wh/h (suelo) a 20 °C - Tenga en cuenta que las unidades refrigeradas del compresor comparables consumen hasta 6 veces esta cantidad*
  • Espuma de aislamiento de poliuretano sin CFC/HFC que garantiza una temperatura óptima y previene la condensación
  • La puerta calefactada con control energético inteligente evita la condensación, incluso a bajas temperaturas
  • Sofisticada función de temporizador con modo semanal, diario o en tiempo real
  • Intuitiva función de programabilidad para definir aumentos de temperatura, humedad/refrigeración y permanencia: almacenamiento de hasta 10 programas con 10 sencillos pasos
  • Apagado por exceso de temperatura ajustable para protocolos que requieren establecimiento de límites para protección – (clase 2 de acuerdo con la norma DIN12880)
  • Visión segura de las muestras a través de una puerta de vidrio interna con reducido impacto en la temperatura
  • Contención segura gracias a la alarma automática de temperatura insuficiente o excesiva
  • Puerto de acceso estándar para la monitorización de datos (gran diámetro de 42 mm/1,65 pulg)
  • Sistema flexible de estantes para carga óptima, fácil de retirar para su limpieza, con bordes redondeados
  • Interior de acero inoxidable (1.4301/ASTM 304) y esquinas redondeadas para una limpieza sencilla

*Basado en comparación con los modelos BK6160/Precision815

Nota: los valores indicados se basan en pruebas establecidas por la norma DIN12880.

Especificaciones
Capacidad (imperial)6,3 pies cúb.
Certificaciones/conformidadCE, CSA
DescripciónModelo de sobremesa
Dimensiones (F x An) estante439 x 505 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al)543 x 464 x 708 mm (21,4 x 18,3 x 27,9 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)738 x 640 x 920 mm (29,1 x 25,2 x 36,2 in)
PantallaFluorescente de vacío grande
Modelo de puertaPuerta exterior sólida y puerta interior de vidrio
Requisitos eléctricos100/240 V, 50/60 Hz, 1,9-4,5 A, 450 w
Altura (imperial)36,2 pulg (pies ajustables: 1,4 pulg- no incluido)
Altura (métrico)920 Mm (patas ajustables: 35 mm - no incluido)
IncluyeBase Model
AislamientoEspuma de aislamiento de poliuretano sin CFC/HFC
ModeloIMP180
N.º de puertas1
Tipo de tapónAmerica del Norte: Nema 5-15 enchufe con 120V 60Hz config.; todos los demás CEE7/7 con 230V 50Hz configuración
Tamaño de puerto1,6 in (42 mm)
RefrigeranteTecnología Peltier: sin refrigerante
Peso con embalaje (imperial)214 lb
Peso con embalaje (métrico)97 kg
Exactitud de temperatura0,1 °C
Uniformidad de temperatura≤0.2°C a 20°C; ≤0.5°C a 37°C.
TipoIncubadora automatizada
Peso (imperial)181 lb
Peso (métrico)82 kg
Capacidad (métrico)178 l
Material de la cámaraAcero inoxidable (304/1,4301)
MaterialAcero revestido
N.º de estantes2/9
Intervalo de temperatura (métrico)De 5 °C a 70 °C
Tensión100/240 V
Unit SizeEach