Estufa microbiológica refrigerada Heratherm™ IMP400, 381 l, acero inoxidable
Thermo Scientific™

Estufa microbiológica refrigerada Heratherm™ IMP400, 381 l, acero inoxidable

Escala de temperatura: De 5 °C a 70 °C
Have Questions?
Número de catálogoTensión
51031565100/240 V
Número de catálogo 51031565
Precio (USD)
-
Tensión:
100/240 V
Logre un potencial sin precedentes en incubación con la precisión de temperatura que necesita para aplicaciones que lo demandan. Con un intervalo de temperatura de 5-70°C, las incubadoras refrigeradas Thermo Scientific Heratherm están equipadas con tecnología Peltier para alcanzar y mantener las temperaturas ambiente precisas que necesita para obtener resultados fiables. Estas unidades no utilizan refrigerantes peligrosos y emplean menos energía que el producto convencional, por lo que representan la opción ideal para laboratorios que buscan la eficiencia energética
  • Intervalo de temperatura de +5 to +70°C
  • Disponible en 2 tamaños: modelo de sobremesa 178 l /6,3 pies cúbicos y modelo de suelo con ruedas giratorias 381 l / 13.5 pies cúb.
  • Gran estabilidad y uniformidad de temperatura para mantener las muestras en un entorno seguro con una uniformidad mínima -> +/-0,3°C (20°C), y estabilidad mínima +/-0,1°C
  • Consumo mínimo de energía de 80Wh/h (sobremesa)/150 Wh/h (suelo) a 20°C - Tenga en cuenta que las unidades refrigeradas del compresor comparables consumen hasta 6 veces esta cantidad*.
  • Espuma de aislamiento de poliuretano sin CFC/HFC que garantiza una temperatura óptima y previene la condensación
  • La puerta calefactada con control energético inteligente evita la condensación –incluso a bajas temperaturas
  • Sofisticada función de temporizador con modo semanal, diario o en tiempo real
  • Intuitiva función de progrmación para definir aumentos de temperatura, humedad/refrigeración y permanencia: almacenamiento de hasta 10programas con 10 sencillos pasos
  • Apagado por exceso de temperatura ajustable para protocolos que requieren establecimiento de límites para protección – (clase 2 de acuerdo con la norma DIN12880)
  • Visión segura de las muestras a través de una puerta de vidrio interna con reducido impacto en la temperatura
  • Contención segura gracias a la alarma automática de temperatura insuficiente o excesiva
  • Puerto de acceso estándar para la monitorización de datos (gran diámetro de 42 mm/1,65 pulg)
  • Sistema flexible de estantes para carga óptima, fácil de retirar para su limpieza, con bordes redondeados
  • Interior de acero inoxidable (1.4301/ASTM 304) y esquinas redondeadas para una fácil limpieza
Especificaciones
Capacidad (imperial)13,5 pies cúb.
Certificaciones/conformidadCE, CSA
DescripciónModelo para suelo
Dimensiones (F x An) estante528 x 498 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al)524 x 544 x 1335 mm (21,4 x 18,3 x 27,9 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)770 x 778 x 1545 mm (30,3 x 230,6 x 60,8 in)
PantallaFluorescente de vacío grande
Modelo de puertaPuerta exterior sólida y puerta interior de vidrio
Requisitos eléctricos100/240 V, 50/60 Hz, 3,8-9,0 A, 900 w
Altura (imperial)60,8 pulg (ruedas giratorias no incluidas: 7,1 pulg)
Altura (métrico)1545mm (ruedas giratorias no incluidas: 180 mm
AislamientoEspuma de aislamiento de poliuretano sin CFC/HFC
ModeloIMP400
N.º de puertas1
Tipo de tapónNorteamérica: Conector Nema 5-15 con configuración de 120 V, 60 Hz; todos los demás: CEE7/7 con configuración de 230 V, 50 Hz.
Tamaño de puerto1,6 in (42 mm)
RefrigeranteTecnología Peltier: sin refrigerante
Peso con embalaje (imperial)476 lb
Peso con embalaje (métrico)216 kg
Exactitud de temperatura0,1 °C
Uniformidad de temperatura≤0.3°C a 20°C; ≤0.7°C a 37°C.
TipoIncubadora automatizada
Peso (imperial)368 lb
Peso (métrico)167 kg
Capacidad (métrico)381 l
Material de la cámaraAcero inoxidable (304/1,4301)
MaterialAcero revestido
N.º de estantes2/17
Intervalo de temperatura (métrico)De 5 °C a 70 °C
Tensión100/240 V
Unit SizeEach